| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-CS-ap-710.006 Herst.-Nr.: ap-710.006 EAN/GTIN: 4035694003767 |
| |
|
| | |
| Schweißkonstruktion aus Aluminium; sehr leicht und handlich; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; gebogene Querstreben; Kunststoffgleitkufen auswechselbar; komplett um die Biegung des Rohres geführt; Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe. Weitere Informationen: | | Traglast: | 200 kg | Abmessung: | 580 x 600 x 1.300 mm | Schaufelbreite/Schaufellänge: | 320 x 250 mm | Rad ø: | 250 x 60 mm | Gewicht: | 15,5 kg | Elektronischer Zolltarif: | Warennummer 87168000 | Bilddarstellungen: | Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt | Garantie: | 12 Jahre |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bereifung für Kufenkarre, Kufenkarrenbereifung, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, cordes sackkarre, bereifung für kufenkarre, vollgummirad 250/60/20, Stahlkarre |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,26* | € 182,90* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,04* | € 185,31* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,97* | € 187,09* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,21* | € 187,97* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 161,23* | € 204,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|