Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschweiß-Spülbecken E 5 x 5 x 3 aus Edelstahl , 500x500x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-2200932
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     2200932
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschweißbecken
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken

Einschweiß-Spülbecken E 5 x 5 x 3 aus Edelstahl , 500x500x300 mm

Werkstoff:
  • Edelstahl
  • Becken: Becken nahtlos tiefgezogen, innen komplett gebürstet
  • Zubehör optional: Standrohrventil 2", Art. 874SW-BO-369966
    • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Weitere Informationen:
    Beckenmaße B x L x H:
    500x500x300 mm
    Stegbreite minimum:
    50 mm
    Randbreite umlaufend:
    25 mm

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spülbecken, Gastronomie-Spüle, Spülbecken, gastro spülbecken, Einschweiß-Spülbecken, Gastro-Becken
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 169,15*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 258,00*
    € 307,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 233,22*
    € 277,53
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 209,90*
    € 249,78
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 206,45*
    € 245,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 205,09*
    € 244,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 198,22*
    € 235,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 169,15*
    € 201,29
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    B.PRO
    298026
    ab € 22,07*
    Ähnlich
    B.PRO
    572232
    ab € 34,90*
    Ähnlich
    B.PRO
    205876
    ab € 501,08*
    Ähnlich
    B.PRO
    205873
    ab € 166,34*
    Ähnlich
    B.PRO
    200470
    ab € 140,08*
    Ähnlich
    B.PRO
    2200454
    ab € 87,24*
    Ähnlich
    B.PRO
    2200929
    ab € 114,37*
    Ähnlich
    B.PRO
    2200931
    ab € 147,84*
    Ähnlich
    B.PRO
    2200933
    ab € 192,04*
    Ähnlich
    B.PRO
    298025
    ab € 61,25*
    Ähnlich
    B.PRO
    200856
    ab € 63,11*
    Ähnlich
    B.PRO
    201148
    ab € 68,48*
    Ähnlich
    B.PRO
    200855
    ab € 60,68*
    Ähnlich
    B.PRO
    203400
    ab € 66,61*
    Ähnlich
    B.PRO
    364209
    ab € 69,11*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.