Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Montagetritt, beidseitig , 2x2 , Standhöhe 0,45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminium-Montagetritt, beidseitig , 2x2 , Standhöhe 0,45 m
Produktbild - Aluminium-Montagetritt, beidseitig , 2x2 , Standhöhe 0,45 m
Aluminium-Montagetritt, beidseitig , 2x2 , Standhöhe 0,45 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-56702
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     56702
EAN/GTIN:
     4039665012208
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter

Aluminium-Montagetritt, beidseitig , 2x2 , Standhöhe 0,45 m

  • Große Standfläche: 30x40 cm
  • 81 mm tiefe Stufen, trittsicher profiliert
  • Rutschsicher profilierte Holz-Trittfläche
  • Schnelles und problemloses Arbeiten bei Raumhöhen bis 2,70 m
  • Handwerkerprogramm - Eurostars: Das Programm von ILLER-LEITER für den professionellen Handwerker und den qualitätsbewusten Heimwerker
  • Das Eurostars-Zeichen steht für Sicherheit, Dauerhaftigkeit und einen hohen Gebrauchsnutzen
  • Alle Produkte entsprechen den einschlägigen Normen und sind von namhaften Prüfinstituten getestet
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Stufen:
2x2
Standhöhe:
0,45 m
Holmgröße:
70 mm
Gewicht:
4,8 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: montagetritt 2 stufen, montage treppe, iller leiter montagetritt, Arbeitsbock, Arbeitstritt, Gerüstbock, Handwerkerbock, Montagebock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,89*
€ 162,37*
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 120,58*
€ 163,02*
Frei Haus
ab € 133,93*
€ 168,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 136,79*
€ 171,94*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
50019
ab € 57,18*
Ähnlich
Iller Leiter
57703
ab € 146,59*
Ähnlich
Iller Leiter
56703
ab € 146,79*
Ähnlich
Iller Leiter
57702
ab € 120,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.