|  |
 |
| Artikel-Nr.: 874BL-IL-31280 Herst.-Nr.: 31280 EAN/GTIN: 4039665002773 |
| | | |
|
|  |  |
 | Tapeziertisch, 3-teilig, 3,00 m , 300x80cm Länge x Breite , - Für den professionellen Einsatz
- Solide 5 mm Holz-Arbeitsplatte
- Griffloch zum Transport in Arbeitsplatte
- Stabiler Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet
- Maßskala serienmäßig
- Stabile Klapp-Unterkonstruktion aus lackierten Stahl-Rundrohren
- Höhe: 80 cm
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:  |  | Länge x Breite: | 300x80 cm | Gewicht: | 17 kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 326,33* | € 390,37* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 329,11* | € 394,15* |  |  |  | Lager 874 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 293,32* | € 425,08* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 874 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 874 |  | Versand: Lager 874 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* |  | ab € 29,50* | € 6,90* |  | ab € 65,00* | € 4,95* |  | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|