Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beregnung-Schlauch TITAN 2F, ohne Kupplungen, Unbeschichtet, DN102 - 4 ", Länge 15m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Feuerlöschschlauch TITAN 2F, unbeschichtet, DN25 - 1 ", Länge 15m, OHNE Kupplung
Feuerlöschschlauch TITAN 2F, unbeschichtet, DN25 - 1 ", Länge 15m, OHNE Kupplung
Artikel-Nr.:
     874BL-GH-4110-102.15
Hersteller:
     Gollmer & Hummel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beregnungsschlauch
Gummischlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 15m

UNBESCHICHTETER BAU- UND INDUSTRIESCHLAUCH

    Einsatzgebiete

  • Feuerwehr
  • Industrie
  • Militär
  • Technische Hilfsdienste
  • Schifffahrt
  • Bauwirtschaft
  • Landwirtschaft

    Die wichtigsten Vorteile

  • sehr leicht und flexibel (auch bei großer Kälte)
  • geringer Rollendurchmesser
  • hervorragend alterungs- und ozonbeständig
  • Innenseele ausgezeichnet beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien (siehe Beständigkeitsliste)
  • verrottungs- und moderfest
  • einfach zu reparieren

    Materialaufbau

    Gewebe:
  • hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Körperbindung
  • 2F: Kette 2fach gezwirnt
  • 3F: Kette 3fach gezwirnt, erhöhte Abriebfestigkeit
    Innenseele:
  • hochwertiger EPDM Kautschuk, kälteflexibel, geeignet auch für Heißwasser
  • exzellente Beständigkeit gegen Seewasser, Chemikalien, UV-Strahlung, Ozon (deutlich besser als z.B. bei SBR)
  • co-extrudierte Kleberschicht (0,2 mm Wandstärke), dringt während der Vulkanisation nahezu vollständig in die Gewebestruktur ein

    Betriebsdruck

    Angaben gelten nur für den Schlauch (Medium Wasser, 20°C). Bei Schlauchleitungen mit Kupplungen kann der mögliche Betriebsdruck wegen des Nenndrucks der Kupplungen oder der Montageart niedriger sein als oben angegeben. Bei Pressluft ist der maximale Betriebsdruck 25% des Platzdrucks.

    Maximaler Betriebsdruck

    • Die Freigabe hierfür kann nur durch den Hersteller nach Klärung des genauen Einsatzgebietes erfolgen.

      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Standardfarbe:
weiß
Temperaturbereich (Angaben gültig für Wasser):
-40°C bis + 80°C
Betriebsdruck ¹⁾:
16 Bar
Betriebsdruck max.:
12 bar
Platzdruck:
30 bar
Wandstärke:
2,1 mm
Versandkosten:
Deutsche Inseln bitte anfragen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, wasserschlauch 12 bar, Beregnung-Schlauch, Beregnungschlauch Beregnungsschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,36*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 161,46*
€ 192,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 139,96*
€ 166,55
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 134,33*
€ 159,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 132,09*
€ 157,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 129,58*
€ 154,20
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 109,36*
€ 130,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.