Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieschlauch HILCOFLEX PU, aus Polyurethan, DN102 - 4 ", Länge 20m, mit SAUG-Kupplung, A/100


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Industrieschlauch HILCOFLEX PU, aus Polyurethan, DN52 - 2 ", Länge 100m, OHNE Kupplung
Industrieschlauch HILCOFLEX PU, aus Polyurethan, DN52 - 2 ", Länge 100m, OHNE Kupplung
Artikel-Nr.:
     874BL-GH-2340-102.A-100.20
Hersteller:
     Gollmer & Hummel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch

MEHRZWECKSCHLAUCH AUS POLYURETHAN

    Einsatzgebiete

  • Bauwirtschaft und Industrie
  • Landwirtschaft und Bergbau
  • Förderung von abrasiven Medien
  • Beregnung und Gülleverschlauchung
  • für schwere Beanspruchung

    Die wichtigsten Vorteile

  • überragende Abriebbeständigkeit
  • abriebfest, robust und langlebig
  • öl-, benzin- und chemikalienbeständig (siehe Beständigkeitsliste)
  • alterungs- und ozonbeständig
  • leicht und flexibel gegenüber dorngewickelten Industrieschläuchen
  • sehr gute Kälteflexibilität

    Materialaufbau

    Gewebeeinlage:
  • hochfestes Polyestergarn, rundgewebt
  • spezielle Konstruktion für hohe Dauerbetriebsdrücke, hohe Zugfestigkeit und geringe Längsdehnung unter Druck
  • vollkommen im Polyurethan eingebettet, dadurch optimaler Schutz vor mechanischer Beschädigung
    Innen- und Außengummierung:
  • thermoplastisches Polyether Polyurethan, in einem speziellen einstufigen Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst
  • hochabriebfest mit Standzeiten von Faktor 4-5 gegenüber Nitrilschläuchen
  • innen: sehr glatt für minimalen Druckverlust
  • außen: sehr glatt für gute Flexibilität

    Reissfestigkeit

  • Die maximale Zugbelastung sollte im Dauerbetrieb 1/3 der Reißfestigkeit nicht überschreiten
    • Betriebsdruck

      Angaben gelten nur für den Schlauch (Medium Wasser, 20°C). Bei Schlauchleitungen mit Kupplungen kann der mögliche Betriebsdruck wegen des Nenndrucks der Kupplungen oder der Montageart niedriger sein als oben angegeben. Bei Pressluft ist der maximale Betriebsdruck 25% des Platzdrucks.

      Maximaler Betriebsdruck

      • Die Freigabe hierfür kann nur durch den Hersteller nach Klärung des genauen Einsatzgebietes erfolgen.

        Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

    Weitere Informationen:
    Wandstärke:
    3,3 mm
    Platzdruck:
    42 bar
    Länge:
    20 m
    Standardfarbe:
    schwarz
    Temperaturbereich (Angaben gültig für Wasser):
    von -50 bis +75 °C
    Betriebsdruck:
    14 bar
    Reißfestigkeit ²⁾:
    13800 kg
    Versandkosten:
    Deutsche Inseln bitte anfragen

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, universalschlauch, Industrie wasserschlauch, Industrieschlauch, Wasserschlauch
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 533,67*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 711,97*
    € 847,24
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 644,55*
    € 767,01
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 619,67*
    € 737,41
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 599,70*
    € 713,64
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 576,80*
    € 686,39
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 533,67*
    € 635,07
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.