| |
|
| Artikel-Nr.: 874BL-GH-2340-075.B-75.15 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MEHRZWECKSCHLAUCH AUS POLYURETHAN - Bauwirtschaft und Industrie
- Landwirtschaft und Bergbau
- Förderung von abrasiven Medien
- Beregnung und Gülleverschlauchung
- für schwere Beanspruchung
- überragende Abriebbeständigkeit
- abriebfest, robust und langlebig
- öl-, benzin- und chemikalienbeständig (siehe Beständigkeitsliste)
- alterungs- und ozonbeständig
- leicht und flexibel gegenüber dorngewickelten Industrieschläuchen
- sehr gute Kälteflexibilität
- hochfestes Polyestergarn, rundgewebt
- spezielle Konstruktion für hohe Dauerbetriebsdrücke, hohe Zugfestigkeit und geringe Längsdehnung unter Druck
- vollkommen im Polyurethan eingebettet, dadurch optimaler Schutz vor mechanischer Beschädigung
Innen- und Außengummierung: - thermoplastisches Polyether Polyurethan, in einem speziellen einstufigen Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst
- hochabriebfest mit Standzeiten von Faktor 4-5 gegenüber Nitrilschläuchen
- innen: sehr glatt für minimalen Druckverlust
- außen: sehr glatt für gute Flexibilität
Die maximale Zugbelastung sollte im Dauerbetrieb 1/3 der Reißfestigkeit nicht überschreitenBetriebsdruck Angaben gelten nur für den Schlauch (Medium Wasser, 20°C). Bei Schlauchleitungen mit Kupplungen kann der mögliche Betriebsdruck wegen des Nenndrucks der Kupplungen oder der Montageart niedriger sein als oben angegeben. Bei Pressluft ist der maximale Betriebsdruck 25% des Platzdrucks.
Weitere Informationen: | | Wandstärke: | 2,8 mm | Platzdruck: | 50 bar | Länge: | 15 m | Standardfarbe: | schwarz | Temperaturbereich (Angaben gültig für Wasser): | von -50 bis +75 °C | Betriebsdruck: | 16 bar | Reißfestigkeit ²⁾: | 6900 kg | Versandkosten: | Deutsche Inseln bitte anfragen |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |