| |
|
| Artikel-Nr.: 874-gF-534100 Herst.-Nr.: 534100 EAN/GTIN: 4045921010369 |
| |
|
| | |
| die neuen Geo6X Multi-Linienlaser sind unsere innovativen Werkzeuge für die Profis der Baustelle. 3 x 360°-Laserlinien bilden 6 Laserkreuze mit einer hervorragenden Sichtbarkeit. Die Geo6X Produktfamilie umfasst drei Modelle: Geo6X SP, Geo6X SP KIT und den Geo6X SP GREEN KIT ● 3 x 360°-Laserlinien ● Kompaktes, gummiertes Gehäuse ● Sichtbarkeit der Laserlinien bis Ø 60 / Ø 80 m Li-Ion-Akku für lange Betriebsdauer (Geo6X SP KIT/GREEN KIT) ● Voll ausgestattet mit Li-Ion-Akku, Ladegerät, Wandhalterung und Koffer ● Selbstnivellierfunktion kann für manuelle Anwendungen (schräg) ausgeschaltet werden - Selbstnivellierbereich: ± 3°
- Genauigkeit: ± 2 mm / 10 m
- Laserdiode / Laserklasse: rot / 2
- Arbeitsbereich* (Radius): Ø 60 m
- Arbeitsbereich mit Empfänger: Ø 120m
- Stromversorgung /
- Betriebsdauer: 16 h / Alkaline
- Staub-/Wasserschutz: IP 54
- Temperaturbereich: -10°C - +45°C
- Abmessungen: 140 x 130 x 80 mm
- Gewicht (Gerät mit Akku): 0,8 kg
- 3 x 360°-Laserlinien - bilden 6 Laserkreuze
- Laserlinien einzeln schaltbar
- Lotfunktion
- Abstand Laserebene zu Wand/Decke min. 12 mm
- Magnete an der Vorderseite zur Befestigung an Trockenbauschiene
- Einsatz mit Empfänger (optional)
- Selbstnivellierfunktion kann für Manuelleinsatz ausgeschaltet werden
- Der Geo6X kann sowohl mit der Batteriebox wie auch mit Akku betrieben werden
- 5/8" & 1/4" Anschlüsse am Gerät
- Multifunktionale Halterung :- Magnete auf der Rückseite , - Riemenbefestigung , - höhenverstellbar , - 5/8"-Anschluss für Stativ
- Multifunktionale Halterung
- Li-Ion-Akku, Ladegerät
- Magnetische Zieltafel
- Batteriefach für Alkalinebatterien
- Koffer
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multilinienlaser, Rotationslaser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,41* | € 481,95* | | | | Lager 874 | | | | | | Frei Haus | ab € 421,19* | € 501,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|