Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontallaser FL 105 H mit Empfänger FR-DIST 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser_iNs
Rotationslaser_iNs
Rotationslaser_iNs
Artikel-Nr.:
     874-gF-212031
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     212031
EAN/GTIN:
     4045921012011
Suchbegriffe:
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger
geo-fennel rotationslaser
rotationslaser empfänger
Neues Antriebskonzept und Selbstnivellierungsmechanismus • Robust, temperaturstabil und genau • Reibungsarm für reduzierte Laufgeräuschentwicklung • Verbesserte Akkulaufzeit
    TECHNISCHE DATEN
  • Selbstnivellierbereich: ± 5°
  • Laserklasse: 2
  • Genauigkeit horizontal: ± 1,0 mm / 10 m
  • Arbeitsbereich mit Empfänger FR-DIST 30: 300m
  • Rotationsgeschwindigkeit U/min: 800
  • Betriebsdauer / Akku: 36 h NiMH
  • Temperaturbereich: -20 °C – +50 °C
  • Staub- / Wasserschutz: IP 65
    EIGENSCHAFTEN
  • Selbstnivellierender Rotationslaser für horizontale Anwendungen
  • Einfachste Bedienung - nur 3 Knöpfe
  • Arbeitsbereich 600 im Durchmesser
  • Staub-/Wasserschutz IP 65
  • Automatische TILT-Funktion
  • VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)
  • Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches
    LIEFERUMFANG
  • FR-DIST 30 mit Halteklammer
  • Akku
  • Ladegerät
  • Fach für Alkalinebatterien
  • Koffer

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rotationslaser, Horizontallaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 741,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,99*
€ 1.024,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,89*
€ 959,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 790,56*
€ 940,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,44*
€ 915,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,54*
€ 899,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,33*
€ 882,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.