Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- und Trockensauger WS 2300 Wilms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Nass- und Trockensauger WS 2300 Wilms
Produktbild - Nass- und Trockensauger WS 2300 Wilms
Artikel-Nr.:
     874-WS-9002300
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     9002300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Nass- und Trockensauger WS 2300 Wilms

  • Vielseitiger und kraftvoller Naß- und Trockensauger für gewerbliche Anwendungen
  • Edelstahlkessel mit Dauerfilter für die Verwendungskategorien L
  • 30 Liter NIROSTA-Behälter

Einsatzgebiete:

  • Ob naß oder trocken - erschluckt alles, außer natürlich Benzin

Lieferumfang:

  • Nass- und Trockensauger WS 2300
  • 40mm-Saugschlauch
  • 2 - teiliges verchromtes Handrohr
  • Bürstendüse
  • Fugendüse
  • Wasserdüse
  • Pinseldüse
  • Steckdose für elektr. rotierende Teppichbürste (Sonderzubehör)
Weitere Informationen:
Saugkraft:
2300 mmWS
Saugvolumen:
180 m³/h
Stromversorgung:
230 V
Motorleistung:
1000 W
Behälterinhalt:
30 l
Gewicht:
10 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodensauger, Industriesauger, Gewerbesauger, Staubsauger, Universalsauger, Profisauger, Nass/Trockensauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,73*
€ 647,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,27*
€ 628,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 517,70*
€ 616,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,57*
€ 580,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,73*
€ 550,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,27*
€ 496,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Wilms
5925024
ab € 46,13*
Zubehör
Hans Wilms
5925022
ab € 17,76*
Zubehör
Hans Wilms
5800017
ab € 2,47*
Zubehör
Hans Wilms
5800011
ab € 257,70*
Zubehör
Hans Wilms
5800018
ab € 223,66*
Zubehör
Hans Wilms
5800016
ab € 153,16*
Zubehör
Hans Wilms
5926084
ab € 141,99*
Zubehör
Hans Wilms
5920092
ab € 29,92*
Zubehör
Hans Wilms
5920091
ab € 29,88*
Zubehör
Hans Wilms
5923058
ab € 29,86*
Zubehör
Hans Wilms
5924100
ab € 235,22*
Zubehör
Hans Wilms
5920049
ab € 255,70*
Zubehör
Hans Wilms
5920102
ab € 28,80*
Zubehör
Hans Wilms
5923005
ab € 30,87*
Zubehör
Hans Wilms
5926010
ab € 44,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.