Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIUSO Alu - Magnet - Wasserwaage , stoßdämpfende Endkappen, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIUSO Alu - Magnet - Wasserwaage , stoßdämpfende Endkappen, 600 mm
TRIUSO Alu - Magnet - Wasserwaage , stoßdämpfende Endkappen, 600 mm
Artikel-Nr.:
     874-TO-60WWMAP
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     60WWMAP
EAN/GTIN:
     4003457236202
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

TRIUSO Alu - Magnet - Wasserwaage , stoßdämpfende Endkappen, 600 mm

  • Messgenauigkeit 0,029° = 0,5 mm/m
  • stoßdämpfende Endkappen
  • 1 gefräste Messfläche
  • mit 2 Magneten
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 60 cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Wasser-Waage, Waage-Wasser, Waage, Aluminium, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.