Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel, DIN 3124, ISO 2725, 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Steckschlüssel, DIN 3124, ISO 2725, 15 mm
Sechskant-Steckschlüssel, DIN 3124, ISO 2725, 15 mm
Artikel-Nr.:
     874-TO-38S15
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     38S15
EAN/GTIN:
     4003457220881
Suchbegriffe:
Steck-Schlüssel
Steckschlüssel
Schlüssel-Steck
Schlüssel

Sechskant-Steckschlüssel, DIN 3124, ISO 2725, 15 mm

  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • DIN 3124, ISO 2725
  • Innenvierkantantrieb
  • Kugelfang­rille, matt finish, Flanken-Antrieb 3/8”
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.