|  |
 |
| Artikel-Nr.: 874-RS-844010R220 Herst.-Nr.: 844010R220 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | REMS Nano – Trennen bis Ø 40 mm. Superleicht. Schnell. Rechtwinklig. Spanlos. Ohne Außengrat. Trocken. Leistungsstarkes, handliches Elektrowerkzeug zum Trennen von Rohren. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt Bauweise: - Mobiler, elektrischer Rohrabschneider zum schnellen, rechtwinkligen Trennen ohne Außengrat
- Handlich und leicht, nur 1,9 kg
- Auch zur Befestigung auf Werkbank oder im Spannstock
- Stabile, verwindungsfreie Aluminiumkonstruktion für rechtwinkligen Schnitt
- Leichtes Trennen der Rohre durch speziell ausgebildetes Schneidrad
- Angetriebenes Schneidrad für schnelles Trennen
- Kraftsparender Vorschub durch ergonomisch gestalteten Vorschubhebel
- Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt
Antrieb: - Robustes, präzis kugel- und nadelgelagertes Getriebe, wartungsfrei
- Bewährter Gleichstrommotor 230 V, 130 W
- Durchzugstark, z. B. Kupferrohr Ø 22 mm in nur 3 s
- Ideale Drehzahl 130 min-¹ für optimale Trenngeschwindigkeit der Rohre
- Sicherheits-Tippschalter
Rohrauflage: - 3 stabile, speziell angeordnete Gegendruckrollen aus gehärtetem Präzisionsstahl für reibungsarmes Drehen und sicheres Führen der zu trennenden Rohre im gesamten Arbeitsbereich Ø 10 – 40 mm und zur Optimierung des Angriffspunktes des Schneidrades auf dem zu trennenden Rohr (Patent EP 2 077 175)
- Keine Einstellarbeiten
Lieferumfang: - Elektrischer Rohrabschneider
- Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem Gleichstrommotor 230 V, 50 – 60 Hz, 130 W, Drehzahl 130 min-¹
- Gegendruckrollen aus gehärtetem Präzisionsstahl
- Sicherheits-Tippschalter
- Einmaulschlüssel SW 8
- Ohne Schneidrad
- In Tragetasche
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen:  |  | L x B x H: | 505 x 190 x 115 mm | Gewicht: | 3,01 kg | C-Stahl Ø, Kupfer Ø: | 12–28 mm, 10 – 35 mm | Verbundrohre Ø: | 10 – 40 mm | Elektrischer Anschluss: | 230 V / 50 – 60 Hz | Leistung: | 130 W | Drehzahl: | 130 min‑¹ |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, REMS Rohrabschneider, Rohrtrennmaschine, elektrischer Rohrabschneider |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 378,55* | € 427,91* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 376,92* | € 427,95* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 369,70* | € 431,50* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 380,02* | € 431,74* |  |  |  | Lager 874 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 420,96* | € 469,08* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 874 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 874 |  | Versand: Lager 874 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* |  | ab € 29,50* | € 6,90* |  | ab € 65,00* | € 4,95* |  | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|