Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Elektronischer Rohrabschneider Nano Basic-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Elektronischer Rohrabschneider Nano Basic-Pack
REMS Elektronischer Rohrabschneider Nano Basic-Pack
REMS Elektronischer Rohrabschneider Nano Basic-Pack
REMS Elektronischer Rohrabschneider Nano Basic-Pack
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1431931
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     844010
EAN/GTIN:
     4039976088718
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider rems
Rohrabschneider Nano

• Stabile, verwindungsfreie Aluminiumkonstruktion für rechtwinkligen Schnitt
• Stabile, speziell angeordnete Gegendruckrollen aus gehärtetem Präzisionsstahlrohr
• Zum leichten und schnellen Trennen ohne Außengrat von Rohren der Pressfitting-Systeme aus nicht rostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer und von Verbundrohren
• Zum Trennen von C-Stahl, Kupfer und Verbundrohren. Für Handwerk und Industrie

Lieferung: Antriebsmaschine, Einmaulschlüssel SW 8, Tragetasche, ohne Schneidrad.

Weitere Informationen:
Typ:
Nano
Leistung:
130 W
Spannung:
230 V
Drehzahl bei Volllast:
130 min-1
Schneidkapazität C-Stahl/Edelstahl:
10–28 mm
Schneidkapazität Kupfer:
10–35 mm
Schneidkapazität Verbundrohre:
10–40 mm
Gewicht:
1,9 kg
Marke:
REMS
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
REMS GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Stuttgarter Str. 83, D-71332 Waiblingen
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@rems.de
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Rohrtrennmaschine, Trennmaschine
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 377,52*
€ 433,65*
€ 4,90*
ab € 376,19*
€ 433,69*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 369,69*
€ 437,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,07*
€ 437,62*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,79*
€ 452,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,44*
€ 520,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,29*
€ 504,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 421,10*
€ 501,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,65*
€ 486,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 405,58*
€ 482,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,68*
€ 469,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 391,73*
€ 466,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,69*
€ 439,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
120200 R
€ 363,96*
Ähnlich
REMS
574436
€ 45,21*
Ähnlich
REMS
844050
€ 40,49*
Ähnlich
REMS
844051
€ 40,90*
Ähnlich
REMS
120120
€ 324,70*
Ähnlich
REMS
120240
€ 234,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.