Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Biegesegment und Gleitstück für Rohre Ø in mm 32 , R98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems Biegesegment und Gleitstück für Rohre Ø in mm 32 , R98
Rems Biegesegment und Gleitstück für Rohre Ø in mm 32 , R98
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-581280
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     581280
EAN/GTIN:
     4039976069809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Biegesegment
rems biegesegment
biegesegment

Rems Biegesegment und Gleitstück. Zubehör für REMS Curvo 50, REMS Curvo, REMS Akku-Curvo 22V und REMS Sinus

Einsatzgebiete:

  • Biegesegmente und Gleitstücke 180 Grad, form- und druckstabil, aus hochfestem, hochgleitfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid oder Aluminium bzw. Biegesegmente 90 Grad (Dm 21,3 R 103, Dm 26,9 R 102, Dm 33,7 R 100, Dm 35 R 100, Dm 42 R 140, Dm 42,4 R 140, Dm 50 R 135, Dm 1" R 100, Dm 11/4" R 140) für REMS Curvo 50 aus Sphäroguss
  • Optimale Abstimmung von Biege segment und Gleitstück gewährleistet materialgerechtes Gleiten ohne Riss- und Faltenbildung
  • Winkelskala auf jedem Biege segment und Markierung auf jedem Gleitstück für maßgenaues Biegen
  • Schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitstücke
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
255 x 245 x 80 mm
Gewicht:
1,97 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: REMS Rohrbieger, Hand-Rohrbieger, Biegesegmente, Gleitstücke, Gleitstück, Ziehbiegen Rohre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,21*
€ 327,10*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,35*
€ 350,98*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 298,23*
€ 356,02*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,02*
€ 423,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,16*
€ 421,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,86*
€ 399,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,12*
€ 384,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,23*
€ 354,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
581530
ab € 415,61*
Ähnlich
REMS
581070
ab € 224,36*
Ähnlich
REMS
581080
ab € 192,04*
Ähnlich
REMS
581130
ab € 232,58*
Ähnlich
REMS
581150
ab € 281,02*
Ähnlich
REMS
581180
ab € 254,70*
Ähnlich
REMS
581200
ab € 184,43*
Ähnlich
REMS
581210
ab € 176,25*
Ähnlich
REMS
581220
ab € 197,02*
Ähnlich
REMS
581230
ab € 234,91*
Ähnlich
REMS
581240
ab € 273,36*
Ähnlich
REMS
581260
ab € 342,14*
Ähnlich
REMS
581270
ab € 351,65*
Ähnlich
REMS
581310
ab € 298,14*
Ähnlich
REMS
581320
ab € 351,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.