Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Radialpresse 22kN REMS Mini-Press 14,4V ACC SET TH 16+20+26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Press 14V Set TH 16-20-26 REMS Mini-Press 14V Set
Mini-Press 14V Set TH 16-20-26 REMS Mini-Press 14V Set
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-578026R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578026R220
EAN/GTIN:
     4039976152358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressmaschinen
Radialpresse
rems pressmaschine
radialpresse
  • REMS Presszange Mini mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken
  • Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der REMS Presszangen Mini durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses (Patent EP 1 952 948). In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen (Patent EP 2 347 862)
  • Inklusive Mini Presszangen
  • Weitere Informationen:
    L x B x H:
    525 x 340 x 140 mm
    Gewicht:
    11,56 kg
    Pressverbindungen Ø:
    10 - 40 mm, bzw. 3/8 - 1 1/4 "
    geeignet für Akkus Li-Ion:
    14,4 V , 2,5 - 5,0 Ah

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: REMS Radialpressen, Presszangen, Pressringe, Kabelschere, Zwischenzange, Trennzange, Pressfitting-System, Presseinsatz, Presskontur, Handradial-Presse, Pressverbindung, Pressbacke, Presszange, Stahlblechkasten, Pressring
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.115,97*
    € 1.284,18*
    Lager 874
    4
    Frei Haus
    ab € 1.151,86*
    € 1.325,20*
    21 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.171,33*
    € 1.357,47*
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.325,20*
    € 1.576,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.307,40*
    € 1.555,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.242,19*
    € 1.478,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.200,76*
    € 1.428,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.151,86*
    € 1.370,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    DW Verbundrohr
    30009
    ab € 131,25*
    Ähnlich
    DW Verbundrohr
    30008
    ab € 164,10*
    Ähnlich
    REMS
    571565
    ab € 252,67*
    Ähnlich
    REMS
    571866
    ab € 92,46*
    Ähnlich
    REMS
    571870
    ab € 177,19*
    Ähnlich
    REMS
    571890
    ab € 181,28*
    Ähnlich
    REMS
    571895
    ab € 177,21*
    Ähnlich
    REMS
    578295
    ab € 80,75*
    Ähnlich
    REMS
    578621
    ab € 183,64*
    Ähnlich
    REMS
    571560
    ab € 125,40*
    Ähnlich
    REMS
    571571 R22
    ab € 199,80*
    Ähnlich
    REMS
    571871
    ab € 92,17*
    Ähnlich
    REMS
    571891
    ab € 91,98*
    Ähnlich
    REMS
    571896
    ab € 92,07*
    Ähnlich
    REMS
    574516
    ab € 77,40*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.