Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 574516 R Stahlblechkasten mit Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 574516 R Stahlblechkasten mit Einlage
REMS 574516 R Stahlblechkasten mit Einlage
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556912
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     574516
EAN/GTIN:
     4039976133968
Suchbegriffe:
Pressring
Pressringe
Stahlblech-Kasten
Stahlblechkasten
REMS (574516 R) Stahlblechkasten mit Einlage
Stahlblechkasten mit Einlage (574516 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
574516
Werksnummer:
574516 R
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
2,400000
Länge brutto mm:
420,00
Breite brutto mm:
260,00
Höhe brutto mm:
80,00
Gewicht brutto Kg:
2,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,40*
€ 99,40*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,34*
€ 108,10*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 93,05*
€ 118,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.