Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbacken R 1/16-1/8" , Satz, Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 , Schneidbacken aus HSS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schneidbacken
Schneidbacken
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-341401RHSS
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     341401RHSS
EAN/GTIN:
     4039976039604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzschneidbacken
Gewindeschneidbacke
Schneidbacken
gewindeschneidbacken rems

REMS Schneidbacken R 1/16-1/8" HSS

Allgemeine Beschreibung:

  • REMS Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantiert superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde
  • Aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer
  • Rohrgewinde R - kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
  • nur in HSS lieferbar
  • Für Universal-Automatik-Schneidkopf 1/16 - 2”
  • Schneidbacken aus HSS zum Bearbeiten hochfester Werkstoffe
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
187 x 124 x 12 mm
Gewicht:
0,708 kg
Zubehör für:
REMS Tornado und REMS Magnum (bis 2"), REMS Magnum (bis 3"), REMS Magnum (bis 4")

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schneidbacken, schneidbacke bspt, Schneidbacken Rems, Gewindeschneidmaschinen, Schneidbacken-Satz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 420,89*
€ 490,74*
17 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 432,86*
€ 504,62*
Lager 874
4
pro Satz
Frei Haus
ab € 450,25*
€ 524,76*
22 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 447,53*
€ 528,75*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 524,76*
€ 624,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 518,58*
€ 617,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 477,58*
€ 568,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 468,09*
€ 557,03
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 450,25*
€ 535,80
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 112,5625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
380313 R220
ab € 6.293,87*
Zubehör
REMS
380307 R220
ab € 5.294,48*
Zubehör
REMS
340200
ab € 2.837,02*
Zubehör
REMS
340221
ab € 4.670,96*
Zubehör
REMS
340226
ab € 2.935,30*
Zubehör
REMS
340227
ab € 3.952,39*
Zubehör
REMS
344150
ab € 560,42*
Zubehör
REMS
380310
ab € 5.546,97*
Zubehör
REMS
380430
ab € 6.907,19*
Zubehör
REMS
380445
ab € 6.222,70*
Zubehör
REMS
381000
ab € 1.450,48*
Zubehör
REMS
381622
ab € 23,26*
Zubehör
REMS
340201
ab € 3.714,03*
Zubehör
REMS
340202
ab € 3.880,48*
Zubehör
REMS
340206
ab € 4.359,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.