Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollnutmaschine REMS Magnum 2000 RG-T , 1700W , 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollnutmaschine REMS Magnum 2000 RG-T
Rollnutmaschine REMS Magnum 2000 RG-T
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-340230R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     340230R220
EAN/GTIN:
     4039976039192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
Rollnutmaschine

Rollnutmaschine REMS Magnum 2000 RG-T , 1700W , 230V

Allgemeine Beschreibung:

  • Robuste, kompakte Hochleistungsmaschine mit Rollnutvorrichtung zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme
  • Für Installation, Sprinkleranlagen, Heizungsgroßanlagen, Industrie und Bergbau
  • Für Baustelle und Werkstatt
  • Völlig wartungsfreies, in geschlossenem Ölbad laufendes Getriebe
  • Arbeitsgerechter Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, 2-stufig, deshalb während des Arbeitens mit vollem Körpergewicht belastbar
  • Vorschub der Druckrolle mit ölhydraulischem Druckzylinder
  • Im Gehäuse integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefenanschlag
  • Die bewährten REMS Nutrollen mit optimal abgestimmtem Durchmesserverhältnis Druckrolle/Gegendruckrolle und griffigem Kreuzrändel garantieren sichere Drehung des Rohres und präzises Nuten
  • Nutrollen aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer
  • 3 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) für den gesamten Arbeitsbereich DN 25 – 300, 1 – 12" , leicht wechselbar

Lieferumfang:

  • Rollnutvorrichtung zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme DN 25 – 300, 1 – 12"
  • Hand-Hydraulikpumpe
  • integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefenanschlag, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2 – 6”
  • Sechskant-Stiftschlüssel
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
1000 x 600 x 1080 mm
Gewicht:
83,88 kg
Stahlrohre:
DN 25–300, 1–8" (12"), s bis 7,2 mm
Kupferrohre:
54-159 mm
nichtrostende Stahlrohre:
2 – 6" und 8 – 12"
Bolzengewinde:
6–60 mm, 1/4–2"
Elektrischer Anschluss:
230 V / 50 – 60 Hz
Leistung:
1700 W
Schneidkopfdrehzahl:
53 min‑1

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rems gewindeschneidemaschine, gewindeschneidkluppen, gewindeschneidkluppe elektro, REMS Rollnutmaschine, Rollnutvorrichtung, Rollnutmaschinen, Rollnuten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.360,11*
€ 4.495,23*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 4.540,41*
€ 4.676,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 4.887,84*
€ 5.025,59*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.676,59*
€ 5.565,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.645,31*
€ 5.527,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.564,11*
€ 5.431,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.540,41*
€ 5.403,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
344150
ab € 560,84*
Ähnlich
REMS
340231
ab € 4.351,16*
Ähnlich
REMS
340232
ab € 4.847,03*
Ähnlich
REMS
120120
ab € 268,19*
Ähnlich
REMS
340110 RR
ab € 1.156,07*
Ähnlich
REMS
344100 R
ab € 383,20*
Ähnlich
REMS
344105 R
ab € 233,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.