Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine REMS Picus SR Set Titan, mit Ø 62-82-132 Bohrkronen+Bohrständer+Trocken- und Nasssauger SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine REMS Picus SR Set Titan, mit Ø 62-82-132 Bohrkronen+Bohrständer+Trocken- und Nasssauger SET
Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine REMS Picus SR Set Titan, mit Ø 62-82-132 Bohrkronen+Bohrständer+Trocken- und Nasssauger SET
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-183X03R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     183X03R220
EAN/GTIN:
     4039976156653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamantbohrkronen-Set
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine

REMS Picus S3 – Kernbohren statt meißeln. Einfach, schnell, vibrationsfrei.1 System – 4 Anwendungen. Ideal für den Installateur

Bauweise:

  • Leistungsstarke Antriebsmaschine zum vibrationsfreien Kernbohren, mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, G ½ innen
  • Kompakt, robust, baustellengerecht
  • Nur 7,4 kg
  • Einfaches, schnelles Arbeiten, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 3 min
  • Praxisgerechter Spatenhandgriff und Gegenhalter für handgeführtes Bohren
  • Spannhals Ø 60 mm zur Aufnahme der Antriebsmaschine im Bohrständerli>Wasserzuführeinrichtung zum Nassbohren, mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½"

Systemvorteil:

  • Nur eine Sorte Universal-Diamant-Kernbohrkronen für alle REMS Picus Antriebsmaschinen und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate
  • Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung
  • Keine Verwechslungen möglich

Antrieb:

  • Robuster, durchzugstarker 2200 W Universalmotor
  • Stabiles, wartungsfreies 3-stufiges-Getriebe zur Wahl der optimalen Lastdrehzahl entsprechend dem Bohrdurchmesser
  • Lastdrehzahl Bohrspindel 530 min-1, 1280 min-1, 1780 min-1
  • Blockierschutz durch Sicherheits-Rutschkupplung
  • Tippschalter mit Arretierung
  • Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD)

Multifunktions-Elektronik:

  • Multifunktions-Elektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf zum gefühlvollen Anbohren, automatischer Leerlaufdrehzahl begrenzung zur Lärmreduzierung und Schonung des Motors, Überlastsicherung und Blockierschutz für Motor und Getriebe

Staubabsaugung nach EN 60335-2-69:

  • Beim Bearbeiten mineralischer Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an
  • Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheitsschädlich
  • Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert/Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m³ mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M einzusetzen
  • Nationale Vorschriften beachten
  • Saugrotor zur Staubabsaugung beim Trockenbohren mit Anschluss für REMS Pull und andere geeignete Sauger, als Zubehör
  • REMS Pull M, Trocken- und Nasssauger, zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M

Wasserabsaug-Vorrichtung:

  • Wasserabsaug-Vorrichtung zum Nassbohren bis Ø 170 mm, bestehend aus Wassersammelring mit Anschluss für REMS Pull oder andere geeignete Nasssauger, Druckring, Gummischeibe Ø 200 mm, anpassbar an Durchmesser der Bohrkrone, und Universalniederhalter für alle REMS Bohrständer, als Zubehör

Lieferumfang:

  • Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton bis Ø 152 (200) mm, Mauerwerk und andere bis Ø 250 mm
  • Zum Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer
  • Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, G ½ innen, wartungsfreiem 3-stufigem-Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W
  • Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz
  • Tippschalter mit Arretierung
  • Personenschutzschalter (PRCD)
  • Lastdrehzahl Bohrspindel 530 min-1, 1280 min-1, 1780 min-1
  • Wasserzuführeinrichtung mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½"
  • Gegenhalter
  • Einmaulschlüssel SW 32
  • Bohrständer REMS Titan inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton
  • REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen UDKB Ø 62-82-132 mm
  • REMS Pull M Set (185501 R220) zum Trocken- und Nasssaugen, Polyethylenbeutel, 10er-Pack (185513 R10), 1 Flachfaltenfilter PES (185515 R01), 1 x Saugrotor zur Staubabsaugung (180160 R)
  • Im stabilen Stahlblechkasten
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
1200 x 800 x 510 mm
Gewicht:
70,5 kg
Beton, Stahlbeton Ø:
bis 162 (200) mm
Mauerwerk und andere Ø:
bis 250 mm
Elektrischer Anschluss:
230 V / 50-60 Hz
Leistung:
2200 W

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.667,12*
€ 3.761,41*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 3.876,73*
€ 3.971,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 4.020,52*
€ 4.115,79*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.971,66*
€ 4.726,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.950,30*
€ 4.700,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.893,18*
€ 4.632,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.876,73*
€ 4.613,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
180032 R220
ab € 1.501,74*
Ähnlich
REMS
180011
ab € 1.508,56*
Ähnlich
REMS
180012
ab € 2.352,47*
Ähnlich
REMS
180015
ab € 16,87*
Ähnlich
REMS
180140 R
ab € 76,12*
Ähnlich
REMS
182010 R
ab € 62,21*
Ähnlich
REMS
183X02
ab € 2.741,66*
Ähnlich
REMS
183X01
ab € 3.043,76*
Ähnlich
REMS
183024 R220
ab € 2.710,65*
Ähnlich
REMS
180155
ab € 50,37*
Ähnlich
REMS
183605
ab € 48,93*
Ähnlich
REMS
183632
ab € 41,11*
Ähnlich
REMS
182006
ab € 165,94*
Ähnlich
REMS
079003
ab € 31,29*
Ähnlich
REMS
079005
ab € 91,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.