| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-181410R Herst.-Nr.: 181410R EAN/GTIN: 4039976101318 |
| | |
|
| | |
| REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS – Lasergeschweißt. Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Universell einsetzbar für viele Materialien. Ideal für den Installateur Eigenschaften: - Zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer
- Einheitliches Anschlussgewinde UNC 1¼ innen
- Bohrtiefe 420 mm
- Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit
- Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton und Mauerwerk
- Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt ("Dachform") für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren
- Lasergeschweißt auf vollautomatischen Schweißanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Schweißverbindung
- Hochtemperaturbeständig – auch bei extremer Temperaturbelastung kein Ablöten der Segmente durch Überhitzung
- Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone, als ZubehörAntrieb durch alle Antriebsmaschinen REMS Picus und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1¼ außen
- Adaptern zum Anschluss von REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen an Antriebsmaschinen mit anderem Anschlussgewinde, als
- Zubehör
Lieferumfang: - REMS Universal-Diamant-Kernbohrkrone LS, Lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig
- Universell einsetzbar zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer
- Für viele Materialien, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art
- Anschlussgewinde UNC 1¼ innen
- Bohrtiefe 420 mm
- Im Karton
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | L x B x H: | 550 x 150 x 160 mm | Gewicht: | 1,43 kg | Durchmesser: | 32 mm in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art und andere | Bohrtiefe: | 420 mm | Anzahl der Segmente: | 1 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,79* | € 86,96* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,79* | € 113,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 95,12* | € 118,59* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 108,80* | € 133,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|