Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKKU-ROHRREINIGUNGSGERÄT REMS MINI-COBRA S 22 V VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKKU-ROHRREINIGUNGSGERÄT REMS MINI-COBRA S 22 V VE
AKKU-ROHRREINIGUNGSGERÄT REMS MINI-COBRA S 22 V VE
Produktbild_allgemein
Produktbild_allgemein
AKKU-ROHRREINIGUNGSGERÄT REMS MINI-COBRA S 22 V VE
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-170025R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     170025R220
EAN/GTIN:
     4039976328067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen

Mobiles, handliches Akku-Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung. Für den mühelosen und schnellen Einsatz bei Rohrverstopfungen in Küche, Bad, Toilette. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Eigenschaften:

  • Rohrverstopfungen schnell beseitigen.
  • Blitzschnelle Richtungsumkehr von Spiralenvorschub/-rücklauf durch Schnellumschaltung
  • Für Rohre Ø 20 – 50 (75) mm
  • Für Spiralen Ø 8, 10 mm
  • Mit durchzugsstarkem, bürstenlosen Akku-Motor

Lieferumfang:

  • Antriebsmaschine mit durchzugstarkem, bürstenlosen Akku-Motor 21,6 V, 500 W , wartungsfreiem Getriebe, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung (Gasgebeschalter) von 0 bis 560 min-1. Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Spirale Dm 8 mm, mit Seele, 7,5 m lang
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rems rohrreinigungsgerät, rohrreinigungsgerät, Saugreinigungsgerät, Druckreinigungsgerät, Rohrinspektion, Kanalinspektion, Rohrreinigung, Kanalreinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,17*
€ 767,90*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 615,77*
€ 767,93*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,93*
€ 913,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,17*
€ 899,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,95*
€ 834,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,63*
€ 790,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,77*
€ 732,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
571574R22
ab € 328,15*
Ähnlich
REMS
170026 R220
ab € 591,25*
Ähnlich
REMS
170107 R
ab € 99,64*
Ähnlich
REMS
170205
ab € 114,39*
Ähnlich
REMS
571567 R220
ab € 304,40*
Ähnlich
REMS
571571 R22
ab € 201,55*
Ähnlich
REMS
571581 R22
ab € 249,43*
Ähnlich
REMS
571583 R22
ab € 332,52*
Ähnlich
REMS
571585 R220
ab € 143,09*
Ähnlich
REMS
571587 R220
ab € 332,91*
Ähnlich
REMS
170201
ab € 61,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.