Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 170025 R220 REMS Mini-Cobra S 22V VE Set im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 170025 R220 REMS Mini-Cobra S 22V VE Set im Karton
Rems 170025 R220 REMS Mini-Cobra S 22V VE Set im Karton
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841095
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     170025 R220
EAN/GTIN:
     4039976328067
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
Rems 170025 R220 REMS Mini-Cobra S 22V VE Set im Karton
Weitere Informationen:
Werksnummer:
170025 R220
Länge netto mm:
540,00
Breite netto mm:
242,00
Höhe netto mm:
315,00
Gewicht netto Kg:
6,800000
Länge brutto mm:
540,00
Breite brutto mm:
242,00
Höhe brutto mm:
315,00
Gewicht brutto Kg:
6,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,44*
€ 765,57*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 612,72*
€ 765,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,57*
€ 911,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,96*
€ 897,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,51*
€ 832,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,72*
€ 789,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,44*
€ 731,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
571574R22
ab € 327,59*
Ähnlich
REMS
170026 R220
ab € 592,89*
Ähnlich
REMS
170107 R
ab € 99,80*
Ähnlich
REMS
170205
ab € 114,45*
Ähnlich
REMS
571567 R220
ab € 306,42*
Ähnlich
REMS
571571 R22
ab € 200,54*
Ähnlich
REMS
571581 R22
ab € 248,29*
Ähnlich
REMS
571583 R22
ab € 333,56*
Ähnlich
REMS
571585 R220
ab € 143,41*
Ähnlich
REMS
571587 R220
ab € 330,62*
Ähnlich
REMS
170201
ab € 61,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.