Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Rohraufweiter REMS Ex-Press P Set TC 16-18/20-25 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-150025R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     150025R
EAN/GTIN:
     4039976023375
Artikeldatenblatt
Aufweitkoepfe P
Suchbegriffe:
Rohraufweiter
Rohraushalser
rems rohraufweiter

REMS Ex-Press P – zum Aufweiten von Rohren. Kegeliger Aufweitdorn für gleichmäßig zentrische Aufweitung

Bauweise:

  • Robustes Qualitätswerkzeug
  • Verwindungsfreie, kraftüber setzende Aufweitzange mit ergonomisch gestalteten Handgriffen, für müheloses Aufweiten
  • Kegeliger Aufweitdorn (Kegelwinkel 18°) für gleichmäßig zentrische Aufweitung
  • Lange Dornführung, federbelasteter Dornrückzug

Lieferumfang:

  • Hand-Rohraufweiter für KunststoFF-L und Verbundrohre Ø 12 – 32 mm
  • Set Aufweitköpfe P für Rohre in mm
  • Im stabilen Stahlblechkasten
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
450 x 205 x 70 mm
Gewicht:
3,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: REMS Rohraufweiter, REMS Rohraushalser, Aufweitknöpfe, Aushalskopf, Aushalsköpfe, Aufweitkopf, Aufweiter, Aushalser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,55*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 545,50*
€ 649,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 542,00*
€ 644,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 499,28*
€ 594,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 485,54*
€ 577,79
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 459,55*
€ 546,86
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
150806
ab € 100,53*
Zubehör
REMS
150807
ab € 100,44*
Zubehör
REMS
150808
ab € 99,58*
Zubehör
REMS
150809
ab € 99,80*
Zubehör
REMS
150960 R
ab € 107,29*
Zubehör
REMS
150961 R
ab € 107,43*
Zubehör
REMS
150962 R
ab € 107,78*
Zubehör
REMS
150963 R
ab € 107,86*
Zubehör
REMS
150968 R
ab € 115,94*
Zubehör
REMS
150828
ab € 99,82*
Zubehör
REMS
150842
ab € 100,57*
Zubehör
REMS
150873
ab € 100,23*
Zubehör
REMS
150882
ab € 99,56*
Zubehör
REMS
150912
ab € 100,31*
Zubehör
REMS
150843
ab € 100,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.