Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Rohraufweiter REMS Ex-Press P Set AT P 16-20-25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild_allgemein
Produktbild_allgemein
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-150021R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     150021R
EAN/GTIN:
     4039976023290
Artikeldatenblatt
Aufweitkoepfe P
Suchbegriffe:
Rohraufweiter
Rohraushalser
rems rohraufweiter

REMS Ex-Press P – zum Aufweiten von Rohren. Kegeliger Aufweitdorn für gleichmäßig zentrische Aufweitung

Bauweise:

  • Robustes Qualitätswerkzeug
  • Verwindungsfreie, kraftüber setzende Aufweitzange mit ergonomisch gestalteten Handgriffen, für müheloses Aufweiten
  • Kegeliger Aufweitdorn (Kegelwinkel 18°) für gleichmäßig zentrische Aufweitung
  • Lange Dornführung, federbelasteter Dornrückzug

Lieferumfang:

  • Hand-Rohraufweiter für KunststoFF-L und Verbundrohre Ø 12 – 32 mm
  • Set Aufweitköpfe P für Rohre in mm
  • Im stabilen Stahlblechkasten
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
450 x 205 x 70 mm
Gewicht:
3,6 kg
Kunststoffrohre, Verbundrohre Ø:
12 – 32 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: REMS Rohraufweiter, REMS Rohraushalser, Aufweitknöpfe, Aushalskopf, Aushalsköpfe, Aufweitkopf, Aufweiter, Aushalser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,82*
€ 487,66*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 458,46*
€ 542,84*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,52*
€ 570,68*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,84*
€ 645,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,44*
€ 644,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,10*
€ 597,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,05*
€ 580,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,46*
€ 545,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
150806
ab € 99,86*
Zubehör
REMS
150807
ab € 99,66*
Zubehör
REMS
150808
ab € 100,09*
Zubehör
REMS
150809
ab € 99,65*
Zubehör
REMS
150960 R
ab € 107,90*
Zubehör
REMS
150961 R
ab € 108,00*
Zubehör
REMS
150962 R
ab € 108,21*
Zubehör
REMS
150963 R
ab € 108,11*
Zubehör
REMS
150968 R
ab € 116,08*
Zubehör
REMS
150828
ab € 99,93*
Zubehör
REMS
150842
ab € 100,24*
Zubehör
REMS
150873
ab € 99,53*
Zubehör
REMS
150882
ab € 99,94*
Zubehör
REMS
150912
ab € 100,01*
Zubehör
REMS
150843
ab € 100,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.