Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Rohraufweiter REMS Ex-Press Cu Set t ½-⅝-⅞-1⅛"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild_allgemein
Produktbild_allgemein
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-150018R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     150018R
EAN/GTIN:
     4039976023245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohraufweiter
Rohraushalser
rems rohraufweiter

REMS Ex-Press Cu – Muffen selbst machen. 6-flächiger Aufweitdorn für gleichmäßig zentrische Aufweitung

  • Extra lange Muffe gemäß DVGW
  • Aufweitköpfe mit Kalibrieransatz, passend auch zu anderen Fabrikaten.

    Bauweise:

    • Robustes Qualitätswerkzeug
    • Verwindungsfreie, kraftübersetzende Aufweitzange mit ergonomisch gestalteten Handgriffen, für müheloses Aufweiten
    • 6-flächiger Aufweitdorn für gleichmäßig zentrische Aufweitung
    • Lange Dornführung, federbelasteter Dornrückzug

    Lieferumfang:

    • Hand-Rohraufweiter Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛"
    • Aufweitköpfe½-⅝-⅞-1⅛"
    • Im stabilen Stahlblechkasten
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Weitere Informationen:
    L x B x H:
    450 x 205 x 70 mm
    Gewicht:
    3,67 kg
    Hand-Rohraufweiter Ø:
    8 – 42 mm, ⅜ - 1⅛”
    Weiche Kupferrohre Ø:
    8 – 42 mm, 3/8–1 1/8"
    Wandstärke s:
    bis 1,5 mm | bis 1,2 mm | bis 1 mm
    Weiche Aluminiumrohre, weiche Präzisionsstahlrohr Ø:
    8 – 42 mm, 3/8–1 1/8"
    Weiche nichtrostende Stahlrohre Ø:
    8 – 42 mm, 3/8–1 1/8"

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: REMS Rohraufweiter, REMS Rohraushalser, Aufweitknöpfe, Aushalskopf, Aushalsköpfe, Aufweitkopf, Aufweiter, Aushalser
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 352,13*
    € 418,76*
    Lager 874
    4
    Frei Haus
    ab € 411,01*
    € 484,46*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 409,19*
    € 490,54*
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 484,46*
    € 576,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 483,28*
    € 575,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 448,23*
    € 533,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 435,89*
    € 518,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 411,01*
    € 489,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    REMS
    150100
    ab € 55,30*
    Ähnlich
    REMS
    150105
    ab € 55,35*
    Ähnlich
    REMS
    150120
    ab € 55,23*
    Ähnlich
    REMS
    150140
    ab € 55,26*
    Ähnlich
    REMS
    150160
    ab € 75,51*
    Ähnlich
    REMS
    150245
    ab € 75,32*
    Ähnlich
    REMS
    150250
    ab € 75,00*
    Ähnlich
    REMS
    150225
    ab € 55,20*
    Ähnlich
    REMS
    150110 R
    ab € 55,40*
    Ähnlich
    REMS
    150125
    ab € 55,35*
    Ähnlich
    REMS
    150130
    ab € 55,34*
    Ähnlich
    REMS
    150145
    ab € 75,03*
    Ähnlich
    REMS
    150150
    ab € 55,26*
    Ähnlich
    REMS
    150155
    ab € 86,13*
    Ähnlich
    REMS
    150165
    ab € 64,41*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.