Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS E-Push 2. Elektrische Druckprüfpumpe mit Manometer, p ≤ 6 MPa/ 60 bar/ 870 psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckprüfpumpe REMS E-Push 2
Druckprüfpumpe REMS E-Push 2
Druckprüfpumpe REMS E-Push 2
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-115500R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115500R220
EAN/GTIN:
     4039976120289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckprüfpumpe
Prüfpumpen
rems druckprüfpumpe
prüfpumpen

REMS E-Push 2 – elektrisch füllen und prüfen. Bis 60 bar. Mit einstellbarer Druckbegrenzung. 1300 W. Selbstansaugend

Universeller Einsatz in der Sanitär-, Heizungs-, Solaranlagen- und Sprinkler installation, bei Druckluft-, Dampf- und Kühlsystemen, Ölinstallationen, im Kessel- und Druckbehälterbau

Bauweise:

  • Robust, kompakt, leicht, Gewicht nur 12 kg
  • Gut tragbar
  • Verschleißarme Hochleistungs-Kolbenpumpe
  • Glyceringefülltes, gedämpftes Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
  • Hochdruckschlauch mit Gewebeeinlage verhindert Verfälschung des MessergebnissesAnsaugschlauch mit Ansaugfilter
  • Rückflussverhinderer im Ansaugschlauch verhindert Leerlaufen des Ansaugschlauches in Stillstandzeiten; dadurch geringere Ansaugzeiten
  • Ansaugschlauch und Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss. Anschlussstück mit Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, und Absperrventil für die Druck- und Dichtheitsprüfung auch nach Entfernen der Druckprüfpumpe, z. B. zur Diebstahlvermeidung oder zur Verwendung für mehrere Prüfstellen, als Zubehör
  • Feinskaliertes Manometer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, zum Ablesen einer Druckänderung von 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi zur Dichtheitsprüfung gemäß DIN 1988, als Zubehör

Hochleistungs-Kolbenpumpe:

  • Im geschlossenen Ölbad laufende Hochleistungs-Kolbenpumpe, selbstansaugend, mit verschleißarmem Druckkolben aus nichtrostendem Stahl. Bewährter, durchzugstarker Kondensatormotor, 1300 W, enorm kraftvoll und schnell
  • Hohe Förderleistung von 6,5 l/min

Einstellbare Druckbegrenzung:

  • Druckbegrenzung in 6 Stufen, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, einstellbar auf den erforderlichen Druck im Rohrleitungssystem/Behälter

Lieferumfang:

  • Elektrische Druckprüfpumpe mit Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/ 870 psi, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungs systemen und Behältern bis 6 MPa/60 bar/870 psi, mit einstellbarer Druckbegrenzung
  • Pumpenaggregat mit Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W
  • 1,5 m Ansaugschlauch mit ½"-Anschluss, Rückfl ussverhinderer
  • 1,5 m Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0001 kg
Druckprüfpumpe ≤:
6/60/870 Mpa/bar/psi
Elektrischer Anschluss:
230 V / 50 Hz
Leistung:
1300 W

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: elektrische Druckprüfpumpe, Dichtheitsprüfer, Manumeter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,88*
€ 633,06*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 589,07*
€ 642,78*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,32*
€ 678,02*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,13*
€ 713,39*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 670,35*
€ 731,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,67*
€ 870,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,09*
€ 864,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,77*
€ 831,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,33*
€ 813,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,35*
€ 797,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
045159
ab € 8,84*
Ähnlich
REMS
090015 R
ab € 16,06*
Ähnlich
REMS
091072
ab € 59,76*
Ähnlich
REMS
091073
ab € 59,13*
Ähnlich
REMS
115604
ab € 409,26*
Ähnlich
REMS
115611
ab € 2.680,58*
Ähnlich
REMS
115661 R
ab € 107,19*
Ähnlich
REMS
115667 R
ab € 55,33*
Ähnlich
REMS
115677 R
ab € 35,40*
Ähnlich
REMS
115703 R
ab € 58,68*
Ähnlich
REMS
115747 R
ab € 57,29*
Ähnlich
REMS
115810 R220
ab € 1.714,29*
Ähnlich
REMS
115900 R220
ab € 495,90*
Ähnlich
REMS
175210 R220
ab € 99,56*
Ähnlich
REMS
175211 R220
ab € 296,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.