Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star-Flash LED 610, einseitig, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star-Flash LED 610, einseitig, gelb
Star-Flash LED 610, einseitig, gelb
Star-Flash LED 610 mit NiKo-Halter
Adapter für Leitkegel
Artikel-Nr.:
     874-NN-130522-51
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     130522-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Star
Flash
LED
Leuchte

Star-Flash LED 610, einseitig, gelb

  • Leuchtenklasse L8L/L8M nach EN 12352
  • Hohe Blitzintensität bei Tag und Nacht, wirkt vor allem auch bei schlechter Sicht
  • Linsendurchmesser 190 mm
  • Einschaltung durch außenliegenden, regengeschützten Schalter
  • Einsatz ohne zusätzlichen Halter auf Faltsignalen oder mit einem Adapter auf Leitkegeln

Einsatzbeispiele (abhängig von den jeweiligen Ländervorschriften)

  • auf Faltsignalen (ohne zusätzlichen Halter)
  • auf Leitkegeln (mit einem Adapter)
  • auf Leitkegeln (mit einem Adapter)
  • direkt auf der Fahrbahnoberfläche
  • bei Unfällen
  • bei Fahrzeugpannen

Zubehör:

  • NIKO-Halter zur Befestigungder Nitra, Minitra, Konstant-Norm u. a. an senkrechten Rohren Artikel 874-NN-365516-1
  • NIKO-Halter (Verkaufspack mit 10 Stück) zur Befestigungder Nitra, Minitra, Konstant-Norm u.a. an senkr. Rohren Artikel 874-NN-365516-2
  • NIKO-Halter zur Befestigungder Nitra, Minitra, Konstant-Norm u. a. an Absperrschranken Artikel 874-NN-365517-1
  • NIKO-Halter (Verkaufspackmit 10 Stück) zur Befestigungder Nitra, Minitra, Konstant-Norm u.a. an Absperrschranken Artikel 874-NN-365517-2

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Betriebszeit mit Batterie Premium 800:
360 Std. einseitig | 180 Std. zweiseitig
Betriebszeit mit Batterie Premium 3000:
650 Std. einseitig | 325 Std. zweiseitig
Betriebszeit mit Batterie Konstant 45:
1200 Std. einseitig | 600 Std. zweiseitig
Lichtfarbe:
gelb
Blink-/Blitzfrequenz:
60 Bl./Min.
Eff. Lichtstärke:
330 cd einseitig | 330 cd zweiseitig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Blitz, Linse, star, flash, led, leuchte, blitz, linse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365516-2
ab € 42,53*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365517-2
ab € 44,30*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365517-1
ab € 5,57*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365516-1
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.