Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbake ToNi 75, einseitig,rechtsweisend,Folie Typ RA2 B, mit gelber Fußplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbake ToNi 75, zweiseitiglinksweisend/rechtsweisend
Klappbake ToNi 75, zweiseitiglinksweisend/rechtsweisend
Klappbake ToNi 75 geklappt
Klappbake Lagergestell
Pannenleitset Element ToNi 75
Artikel-Nr.:
     874-NN-071512-2
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     071512-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Klappbake ToNi 75, einseitig,rechtsweisend,Folie Typ RA2 B, mit gelber Fußplatte

geprüft nach TL-Leitbaken

  • BASt geprüft nach TL-Leitbaken
  • Mit retroreflektierender Folie Typ RA2 B
  • Folie durch umlaufende Schutzkante vor Beschädigungen geschützt
  • Leitbake und Fußplatte fest miteinander verbunden
  • Klappbar, stapelbar und äußerst platzsparend
  • Schnell und einfach aufzustellen
  • Gefahrlos überfahrbar

Zubehör:

  • Halterung für LED-Führungslichtelemente (ToNi 75 / Pannenleitset), pro ToNi 75 werden zwei Halterungen benötigt Artikel 874-NN-392337-1
  • Transport- und Lagergestell für 5 Klappbaken ToNi 75 Artikel 874-NN-071595-5
  • Transportwagen für NN-071 595-5 Artikel 874-NN-071595-105

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Material Klappbake:
hochwertiger Kunststoff
Gewicht Klappbacke:
1,5 kg
Abmessungen Klappbacke (LxBxH):
202 x 45 x 985 mm
Folienfläche:
750 x 185,5 mm
Farbe Klappbacke:
grau
Material Fußplatte:
Recycling-Kunststoff
Gewicht Fußplatte:
11 kg
Abmessungen Fußplatte (LxBxH):
800 x 290 x 90 mm
Farbe Fußplatte:
gelb

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, Klappbake, ToNi, ToNi 75, klappbake, toni, toni 75, leitbake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
392337-1
ab € 15,40*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
071595-5
ab € 176,90*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
071595-105
ab € 295,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.