Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Leitbake, retroreflektierende Folie Typ RA2 B - einseitig rechtsweisend , ohne Fußplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Leitbake, retroreflektierende Folie Typ RA2 B - einseitig rechtsweisend , ohne Fußplatte
Sicherheits-Leitbake, retroreflektierende Folie Typ RA2 B - einseitig rechtsweisend , ohne Fußplatte
Sicherheits-Leitbakensystem
Aluminium-Standrohr
Transport- und Lagergestell
Sicherheitsfußplatte "TL 56 K1"
Artikel-Nr.:
     874-NN-071324-22
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     071324-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Leitbake, Folie Typ RA2 B - einseitig rechtsweisend , ohne Fußplatte

geprüft nach TL-Leitbaken

  • Einseitig beklebt mit retroreflektierender Folie Typ RA2 B
  • Folienfläche 250 x 1000 mm
  • Folie durch umlaufende Schutzkante geschützt
  • Auswechselbares Aluminium-Standrohr 40 x 40 mm
  • Rutschsicher stapelbar
  • Transport- und Lagergestell für bis zu 68 Leitbaken verfügbar

    Zubehör:

    • Sicherheitsfußplatte "TL 56 K1", Gewicht ca. 28,5 kg Artikel 874-NN-SW-070293-1
    • Transport- und Lagergestell für 60 bis 72 Baken, abhängig vom Bakentyp Artikel 874-NN-SW-081600
    • Standrohr mit Rohrstopfen Artikel 874-NN-071319-2

    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
1319 x 304 x 60 mm
Gewicht:
3,6 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, Sicherheits-Leitbake, Standard-Leitbake, Leitbake zum Wenden, Wende-Leitbake, Wendeleitbake, Sicherheitsleitbake, Bakensystem, Leitbakensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071330-202
ab € 42,19*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071330-22
ab € 77,68*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071322-202
ab € 40,72*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071324-202
ab € 40,42*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071322-22
ab € 62,59*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071319-2
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.