Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Light-Ball, Halogen, 2.000 Watt, mit 2 Halogen-Stäben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Light-Ball, Halogen, 2.000 Watt, mit 2 Halogen-Stäben
Light-Ball, Halogen, 2.000 Watt, mit 2 Halogen-Stäben
Stativ für Light-Ball, ausziehbar bis 5,3 m
Lightball Behaelter
Artikel-Nr.:
     874-NN-071060-4
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     071060-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Light
Ball
Light-Ball
Halogen

Light-Ball, Halogen, 2.000 Watt, mit 2 Halogen-Stäben

  • Mit integriertem Unterdruckgebläse, das die Hülle innerhalb kürzester Zeit füllt
  • Kühlung der Glühlampe durch das Gebläse, dadurch längere Lebensdauer
  • Für den Einsatz sind weder Werkzeuge noch spezielle Kenntnisse erforderlich
  • Zum Einsatz auf einem Stativ geeignet
  • Mit Lager- und Transportbehälter
  • Andere Ausführungen auf Anfrage

Einsatzbeispiele (abhänging von den jeweiligen Ländervorschriften)

  • auf Baustellen
  • bei Veranstaltungen
  • bei Veranstaltungen
  • bei Rettungseinsätzen

Zubehör:

  • Abspannset für Light-Ball-Stativ Artikel 874-NN-071061-10
  • Leuchthülle für Light-Ball, 2.000 Watt, Halogen, Abstrahlung nach unten Artikel 874-NN-071061-11
  • Stativ für Light-Ball, ausziehbar bis 5,3 m Artikel 874-NN-071061-18
  • Mehrfachdrehgelenk für Light-Ball-Stativ Artikel 874-NN-071061-2
  • Adapter zur Aufnahme des Light-Balls Halogen 2000W Artikel 874-NN-071061-3
  • Halogenlampe 230V 1000W für Light-Ball Artikel 874-NN-090270-4

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Durchmesser:
1,1 m
Leistung:
2000 W
Betriebsspannung:
230 V
Leuchtmittel:
Halogen 2 x 1000 W (230 V)
Beleuchtete Fläche:
1500 m²
Einsatzhöhe:
2,5 - 5,0 m
Gewicht:
8 kg
Aufblaszeit:
45 Sekunden
Windresistenz:
100 km/h

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: light, ball, light-ball, halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.264,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.476,21*
€ 4.136,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.421,76*
€ 4.071,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.364,95*
€ 4.004,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.302,58*
€ 3.930,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.265,27*
€ 3.885,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.264,98*
€ 3.885,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
071061-10
ab € 149,73*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
071061-3
ab € 83,10*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
090270-4
ab € 36,33*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
071061-11
ab € 772,92*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
071061-2
ab € 196,15*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
071061-18
ab € 775,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.