| |
|
| Artikel-Nr.: 874-MHE-KMSW05033 Herst.-Nr.: KMSW05033 EAN/GTIN: 4250971500498 |
| |
|
| | |
| Bodenmarkierungsklebeband Standard schwarz/gelb 50mm x 33m Anwendung: - auffällige Bodenmarkierung
- in Innenbereichen
- bei geringer Beanspruchung
- für mehr Ordnung und Sicherheit im Betrieb
- zum Markieren, Sichern, Leiten, Begrenzen und Sperren
- zur Kennzeichnung von Lagerplätzen
- auch zur Fahrwegkennzeichnung gem. BGV A 8 (VBG 125)
- schwarz/gelbe Schraffur warnt vor dauerhaften Gefahren
Beschreibung: - PVC Folie
- selbstklebende Rückseite ohne Trägerfolie
Eigenschaften - auffällige Farben
- schnelle, einfache und saubere Montage
- besonders komfortable und genaue Montage mit dem Bodenmarkierungsgerät (-16.300.001)
- keine Fachkenntnisse erforderlich
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
- leichte Reinigung
- Verlegebedingung sauber und trocken
- sofort begehbar
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | B x L: | 75 x 33 mm | Stärke: | 0,15 mm | belastbar nach: | 6-8 h | Verlegetemperatur: | ab +12 °C | max. Klebkraft nach: | 72 h | Farbe: | schwarz/gelb schraffiert |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband schwarz 50mmx33m, bodenmarkierband schwarz, bodenmarkierband, Antirutschbodenmarkierung, Markierungsfarbe, Bodenmarkierungsplatte, Bodenmarkierung, Markierungsklebeband, Antirutschband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 7,33667* | € 9,82667* | | | | Lager 874 | | | | 1 | | € 21,90* | ab € 6,88* | € 12,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|