Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband aus PVC, Breite 50 mm, Rollenlänge 33 m 210894-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210894-YY
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     KMSW05033
EAN/GTIN:
     4250971500498
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Bodenmarkierungsband aus PVC, Breite 50 mm, Rollenlänge 33 m, schwarz/gelb straffiert Das Bodenmarkierungsband aus PVC dient dem auffälligen Anzeigen von dauerhaften oder vorübergehenden Gefahrenstellen. Auch Abstände beim Anstehen an Supermarktkassen, Baumärkten oder Apotheken lassen sich deutlich kennzeichnen und Hygienemaßnahmen einfacher einhalten. Dank selbstklebender Rückseite ist die Warnmarkierung aus hochwertigem PVC einfach aufzubringen. Hochwertiges PVC Bodenmarkierungsband Selbstklebende Rückseite 33 m je Rolle 50 mm Breite Verschiedene Farben erhältlich Farbe = schwarz / gelb schraffiert Länge = 33 m Breite = 50 mm Stärke = 0,15 mm Material = PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz \/ gelb schraffiert
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Material:
PVC
Stärke:
0.15 mm
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
450
6
€ 7,90*
ab € 7,32667*
€ 9,97667*
4 Tage
95
1
€ 21,90*
ab € 6,86*
€ 12,76*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,97667*
€ 11,87224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67667*
€ 11,51524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38667*
€ 11,17014
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32667*
€ 8,71874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 59,86002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.