Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Schleifscheiben Galaxy Ø 125 mm, GRIP, ungelocht, P 180


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Packung
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-FY61205018
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     FY61205018
EAN/GTIN:
     6416868555547
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenterschleifblatt 125mm k 180
  • Mirka® Galaxy, das neue, innovative Schleifmittel verbindet Effektivität mit langer Lebensdauer ohne Zusetzen, dank eines neuen, selbstschärfenden Keramikkorns und seiner Multifit-Lochung.
  • Mirka® Galaxy ist das ideale Allrounder-Produkt und kann sowohl auf weichen als auch auf harten Oberflächen genutzt werden.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Geeignete Materialien:
    Stahl, Weicher Stahl / Carbon, NE-Metalle, Entlacken, Gips / Spachtel, Synthetische Materialien, Spanplatten, Feste Oberfläche, Edelstahl, Verbundwerkstoffe, Furnier, Plastik, Grundierung, Lackschliff, Spachtelmasse, Hartholz, Weichholz / Nadelholz, Lacke, MDF / HDF, Gelcoat, Glasfaser
    Kornart:
    Keramik/Aluminiumoxid
    Bindung:
    VOC-armes Harzsystem
    Träger:
    Polyesterfolie
    Beschichtung:
    halboffen
    Farbe:
    Bläulich
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe mirka, Holz-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4356* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 32,83*
    € 39,07
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 31,54*
    € 37,53
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 30,59*
    € 36,40
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 28,15*
    € 33,50
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 27,26*
    € 32,44
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 27,02*
    € 32,15
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 26,41*
    € 31,43
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 21,78*
    € 25,92
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    FY61205010
    ab € 21,81*
    Ähnlich
    Mirka
    FY61205092
    ab € 26,28*
    Ähnlich
    Mirka
    FY61205012
    ab € 21,90*
    Ähnlich
    Mirka
    FY61205093
    ab € 26,43*
    Ähnlich
    Mirka
    FY61205015
    ab € 21,97*
    Ähnlich
    Mirka
    FY61205094
    ab € 26,40*
    Ähnlich
    Mirka
    FY61205095
    ab € 26,32*
    Ähnlich
    Mirka
    FY61205022
    ab € 21,83*
    Ähnlich
    Mirka
    FY61205025
    ab € 21,81*
    Ähnlich
    Mirka
    FY61205032
    ab € 21,79*
    Ähnlich
    Mirka
    FY61205040
    ab € 25,41*
    Ähnlich
    Mirka
    FY61205041
    ab € 21,89*
    Ähnlich
    Mirka
    FY61205051
    ab € 21,80*
    Ähnlich
    Mirka
    FY61205060
    ab € 23,55*
    Ähnlich
    Mirka
    FY61205061
    ab € 21,90*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.