Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Schleifscheiben Abranet® Ace HD Ø 150 mm Gitternetz P 60


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendung
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-AH24102560
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     AH24102560
EAN/GTIN:
     6416868271676
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 150mm
  • Abranet Ace HD mit keramischen Korn ist langlebig und widerstandsfähig.
  • Die stabile Netzstruktur ist resistent gegen Verschleiß und Zerreißen.
  • Das Produkt ist ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen.
  • Das verbesserte Netzgewebe erhöht die Lebensdauer der Schleifscheibe und ermöglicht einen schnelleren Schleifprozess.
  • Abranet Ace HD, entwickelt für staubfreies Schleifen, sit in den Körnungen P40, P60 und P80 erhältlich,
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Hartholz, Weicher Stahl / Carbon, NE-Metalle, Entlacken, Spachtelmasse, Stahl, Glasfaser
    Kornart:
    Keramikkorn
    Bindung:
    Vollkunstharz
    Träger:
    Polyamidgewebe
    Lochung:
    ungelocht
    Farbe:
    braun
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, Holz-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 38,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,5436* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 55,49*
    € 66,03
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 53,41*
    € 63,56
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 51,81*
    € 61,65
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 49,00*
    € 58,31
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 47,45*
    € 56,47
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 46,56*
    € 55,41
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 45,08*
    € 53,65
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 38,59*
    € 45,92
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    AH21902512
    ab € 28,23*
    Ähnlich
    Mirka
    AH21902540
    ab € 32,69*
    Ähnlich
    Mirka
    AH21902560
    ab € 31,11*
    Ähnlich
    Mirka
    AH21902580
    ab € 29,65*
    Ähnlich
    Mirka
    AH22302512
    ab € 64,80*
    Ähnlich
    Mirka
    AH22302540
    ab € 77,85*
    Ähnlich
    Mirka
    AH22302560
    ab € 77,19*
    Ähnlich
    Mirka
    AH22302580
    ab € 66,89*
    Ähnlich
    Mirka
    AH23202512
    ab € 28,67*
    Ähnlich
    Mirka
    AH23202540
    ab € 37,14*
    Ähnlich
    Mirka
    AH23202560
    ab € 34,94*
    Ähnlich
    Mirka
    AH23202580
    ab € 33,08*
    Ähnlich
    Mirka
    AH24102512
    ab € 32,39*
    Ähnlich
    Mirka
    AH24102540
    ab € 1,582*
    Ähnlich
    Mirka
    AH24102580
    ab € 1,486*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.