Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstreifen Abranet Ace 75 x 100 mm GRIP Gitternetz P 180


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-AC12905018
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     AC12905018
EAN/GTIN:
     6416868338683
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt
schleifstreifen p180
mirka schleifstreifen
  • Abranet Ace ist der keramische Superlativ des nahezu staubfreien Schleifens. Mirkas Abranet Ace ist die neueste Ergänzung der Abranet Familie für staubfreies Schleifen.
  • Das Premium-Produkt eignet sich besonders für harte Oberflächen sowie anspruchsvolle Schleifanwendungen und überzeugt durch exzellente Leistung und verbesserte Standzeit.
  • Aufgrund seines optimierten Schleifnetzes und der Keramikschleifkörner bietet Abranet Ace ein hervorragendes und schnelles Schleifergebnis bei der Bearbeitung von harten Oberflächenmaterialien.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Holzbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Automobilindustrie, Industrielles Walzenfinish
    Materialien:
    Hartholz, MDF / HDF, Weicher Stahl / Carbon, Entlacken, Lackschliff, Lacke, Gips / Spachtel, Plastik, Spachtelmasse, Grundierung, Mineralwerkstoff, Weichholz / Nadelholz, Stahl, Melamin, Kiefer, Eiche, Buche, Birke, Esche, Mahagonie, Teak, Dupont Corian, Samsung Staron, L.G. Himacs, Karonia Mistral, Spanplatten, UV-Grundierung, Wasserbasierter UV-Füller, Wasserbasierte Grundierung, Wasserbasierter Füller, AC-Lack, Glasfaser
    Kornart:
    Keramik
    Bindung:
    Kunstharz
    Träger:
    Polyamid-/ Polyestergewebe
    Lochung:
    ungelocht
    Farbe:
    graubraun
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Bandschleifer, Schleifmittel, Mirka, Schleifstreifen Abranet
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5546* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 40,87*
    € 48,64
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 40,01*
    € 47,61
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 38,81*
    € 46,18
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 35,60*
    € 42,36
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 34,47*
    € 41,02
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 34,04*
    € 40,51
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 32,57*
    € 38,76
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 27,73*
    € 33,00
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    AC12905012
    ab € 27,92*
    Ähnlich
    Mirka
    AC12905025
    ab € 27,79*
    Ähnlich
    Mirka
    AC12905032
    ab € 27,88*
    Ähnlich
    Mirka
    AC12905041
    ab € 27,88*
    Ähnlich
    Mirka
    AC12905080
    ab € 29,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.