Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schleifblüten-Exzenterschleifer ROS 150NV, Ø 32 mm, 5,0 mm Hub, Quick Lock-Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8992450111
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8992450111
EAN/GTIN:
     6416868907339
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer mirka
druckluft exzenterschleifer
  • Der Mirka® ROS 150NV 32 mm Blütenexzenter ist 0,5 kg leicht und kann mit einer Leistung von 8,000 rpm arbeiten.
  • Die Maschine hat einen 5,0 mm Hub und ist perfekt für die Bearbeitung kleiner Fehlstellen geeignet.
  • Weitere Informationen:
    Geschwindigkeit (rpm):
    8000/min
    Durchmesser Pad (mm):
    32 mm
    Gewicht (kg):
    0,49
    Lautstärke, LpA (dB):
    71
    Vibration (m/s^2):
    2,33
    Luftdruck (Bar):
    6,2
    Luftverbrauch (l/min):
    425
    Pad im Lieferumfang enthalten:
    Artikel 874-MA-8294596311, 874-MA-8294598311
    Leistung (W):
    112

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer Elektro, Elektroschleifer, Exzenterschleifer Druckluft, Exzenterschleifer, Zweihand-Exzenterschleifer, Exzenter, Schwingschleifer, Schwingschleifer Druckluft, Schleifblütenexzenter
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 274,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 345,21*
    € 410,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 336,35*
    € 400,26
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 329,62*
    € 392,25
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 322,90*
    € 384,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 292,90*
    € 348,55
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 289,85*
    € 344,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 285,78*
    € 340,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 274,11*
    € 326,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mirka
    8295592111
    ab € 40,86*
    Zubehör
    Mirka
    8294791211
    ab € 38,13*
    Zubehör
    Mirka
    8294791311
    ab € 30,02*
    Zubehör
    Mirka
    8995692111
    ab € 40,51*
    Zubehör
    Mirka
    8295292111
    ab € 40,54*
    Zubehör
    Mirka
    8295297111
    ab € 40,63*
    Zubehör
    Mirka
    8295291211
    ab € 40,75*
    Zubehör
    Mirka
    8295291111
    ab € 40,81*
    Zubehör
    Mirka
    8294593311
    ab € 53,68*
    Zubehör
    Mirka
    8295192111
    ab € 40,56*
    Zubehör
    Mirka
    8294791011
    ab € 38,38*
    Zubehör
    Mirka
    8993020011
    ab € 31,58*
    Zubehör
    Mirka
    8993206011
    ab € 39,91*
    Zubehör
    Mirka
    8993206511
    ab € 35,68*
    Zubehör
    Mirka
    8993006711
    ab € 86,58*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.