Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch-Paket Ø 28 mm , für 125 mm und 150 mm-Exzenter mit Zentralabsaugung, antistatisch,1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8993006711
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8993006711
EAN/GTIN:
     6416868938944
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
antistatischer schlauch
Schlauch-Paket Ø 28 mm , für 125 mm und 150 mm-Exzenter mit Zentralabsaugung, antistatisch,1,8m
Weitere Informationen:
Ausführung:
antistatisch
Durchmesser:
28 mm
Länge:
1,8 m

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schlauchpaket, Exzenter, Exzenterschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
8295592111
ab € 40,85*
Ähnlich
Mirka
8294791211
ab € 38,04*
Ähnlich
Mirka
8294791311
ab € 29,96*
Ähnlich
Mirka
8995692111
ab € 40,71*
Ähnlich
Mirka
8295292111
ab € 40,86*
Ähnlich
Mirka
8295297111
ab € 40,58*
Ähnlich
Mirka
8295291211
ab € 40,76*
Ähnlich
Mirka
8295291111
ab € 40,75*
Ähnlich
Mirka
8294593311
ab € 53,63*
Ähnlich
Mirka
8295192111
ab € 40,71*
Ähnlich
Mirka
8294791011
ab € 38,19*
Ähnlich
Mirka
8993020011
ab € 31,44*
Ähnlich
Mirka
8993206011
ab € 39,90*
Ähnlich
Mirka
8993206511
ab € 35,39*
Ähnlich
Mirka
8295380111
ab € 34,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.