Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Handschleifer
>
Artikel
Handblock mit Absaugung 70 x 198 mm Kunststoff, mit Luftregulierung GRIP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-MA-8391502011
Hersteller:
Mirka
Herst.-Nr.:
8391502011
EAN/GTIN:
6416868949728
Suchbegriffe:
Handschleifer
handschleifer
Handblock mit Absaugung 70 x 198 mm Kunststoff, mit Luftregulierung GRIP
Weitere Informationen:
Haftsystem:
GRIP
Lochung:
22-Loch
Maße:
70 x 198 mm
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Mirka Schleiftechnik
>
Handschleifwerkzeuge & Zubehör
>
Handblöcke, Feilen, Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Handblock
,
Handfeile
,
Handschleifwerkzeug
,
Schleifwerkzeug
,
Schleifstempel
,
Handschleifteller
,
Handschleifpad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adapter mit Lufteinlass für Handblöcke Ø 20mm
Mirka
8391111211
€ 16,65*
Ähnlich
Ausblasnippel (Düse) Ø 18 x 55 mm zum entfernen von Schleifstaub o.Ä. Messing
Mirka
9193300111
€ 36,72*
Ähnlich
Befeuchter zum Befeuchten der Schleifblüten Kunststoff
Mirka
9190101001
€ 18,79*
Ähnlich
Handblock Kit mit Absaugschlauch und Abranet 80 x 230 mm Kunststoff, mit Luftregulierung GRIP
Mirka
KIT01HANDY
€ 90,31*
Ähnlich
Handblock mit Absaugung (KIT) 70 x 198 mm Kunststoff GRIP
Mirka
8391520111
€ 125,91*
Ähnlich
Handblock mit Absaugung 115 x 230 mm Kunststoff GRIP
Mirka
8391700111
€ 102,12*
Ähnlich
Handblock mit Absaugung 115 x 230 mm Kunststoff, mit Luftregulierung GRIP
Mirka
8391702011
€ 47,08*
Ähnlich
Handblock mit Absaugung 70 x 125 mm Kunststoff GRIP
Mirka
8391400111
€ 71,92*
Ähnlich
Handblock mit Absaugung 70 x 125 mm Kunststoff, mit Luftregulierung GRIP
Mirka
8391402011
€ 32,36*
Ähnlich
Handblock mit Absaugung Mirka 70 x 198 mm 22-Loch
Mirka
8391500111
€ 50,76*
Ähnlich
Handblock mit Absaugung und Bügelgriff 80 x 230 mm Kunststoff, mit Luftregulierung GRIP
Mirka
8391200111
€ 50,15*
Ähnlich
Handblock ohne Absaugung 128 x 63 x 16 mm für 1/4 Bögen, wasserfest
Mirka
8392202011
€ 14,15*
Ähnlich
Handblock ohne Absaugung 70 x 125 mm doppelseitig GRIP
Mirka
8390900111
€ 26,19*
Ähnlich
Handblock ohne Absaugung 70 x 125 mm Moosgummi/weich mit Griffmulde GRIP
Mirka
8390800111
€ 20,07*
Ähnlich
Handblock ohne Absaugung 70 x 125 x 30 mm für 1/4 Bögen, mit Klemmvorrichtung, Kautschuk ohne
Mirka
8390100111
€ 13,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.