Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe Fiber Ø 125 mm, ohne, 4-fach geschlitzt, 22 mm Innenloch, P80


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-6333502580
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     6333502580
EAN/GTIN:
     6416868951042
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
  • Flexible Fiberscheiben haben Staubbindungseigenschaften, die notwendig sind, beim Entfernen von Lack und Rost oder beim Abschleifen von Schweißnähten.
  • Fiberscheiben sind speziell zum Schleifen von Metalloberflächen geeignet.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Holzbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Lacke, Stahl
    Kornart:
    Korund
    Bindung:
    Kunstharz
    Träger:
    Vulkanfiber
    Streuung:
    geschlossen
    Farbe:
    rotbraun
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,638* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 25,08*
    € 29,85
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 23,62*
    € 28,11
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 22,92*
    € 27,27
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 19,94*
    € 23,73
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.