Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstreifen Abranet 81 x 133 mm GRIP Gitternetz P 100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendung
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-5417805010
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     5417805010
EAN/GTIN:
     6416868540895
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schleifstreifen
Kunststoff-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
  • Abranet setzt neue Maßstäbe in der Schleiftechnik und ermöglicht nahezu staubfreies Schleifen.
  • Das Produkt wurde speziell für das Schleifen von Lacken, Kunststoffen, weichem Aluminium, Weichholz etc. entwickelt.
  • Durch die zahlreichen Löcher wird die optimale Staubabsaugung gewährleistet und eine höhere Standzeit erreicht.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Do It Yourself, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Hartholz, MDF / HDF, Weicher Stahl / Carbon, NE-Metalle, Entlacken, Lackschliff, Lacke
    Kornart:
    Aluminiumoxid
    Bindung:
    Kunstharz
    Träger:
    Polyamid-Gewebe
    Streuung:
    Sondermethode, spezielles Sprühverfahren
    Farbe:
    graubraun
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, mirka schleifstreifen, Bandschleifer, Schleifmittel, Mirka, Schleifstreifen Abranet
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5362* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 39,73*
    € 47,28
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 38,77*
    € 46,14
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 37,61*
    € 44,76
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 34,45*
    € 41,00
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 33,36*
    € 39,70
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 32,94*
    € 39,20
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 31,56*
    € 37,56
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 26,81*
    € 31,90
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    5411205012
    ab € 61,18*
    Ähnlich
    Mirka
    5411205018
    ab € 61,29*
    Ähnlich
    Mirka
    5411205025
    ab € 61,20*
    Ähnlich
    Mirka
    5411205032
    ab € 61,18*
    Ähnlich
    Mirka
    5411205041
    ab € 61,20*
    Ähnlich
    Mirka
    5411205080
    ab € 65,26*
    Ähnlich
    Mirka
    5417805012
    ab € 26,86*
    Ähnlich
    Mirka
    5417805015
    ab € 26,82*
    Ähnlich
    Mirka
    5417805018
    ab € 26,82*
    Ähnlich
    Mirka
    5417805025
    ab € 26,71*
    Ähnlich
    Mirka
    5417805032
    ab € 0,5488*
    Ähnlich
    Mirka
    5417805041
    ab € 0,5388*
    Ähnlich
    Mirka
    5417805080
    ab € 30,52*
    Ähnlich
    Mirka
    5412805012
    ab € 37,98*
    Ähnlich
    Mirka
    5412805018
    ab € 37,74*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.