Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta-Scheibe Iridium 93 x 93 x 93 mm, GRIP, Multihole, K150


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Packung
Anwendung
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-246BQ05015
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     246BQ05015
EAN/GTIN:
     6416868733792
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Delta-Scheibe
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt Exzenter-Schle...
Exzenterschleifblatt
  • Iridium ist ein Premium-Papierschleifmittel für universelles Schleifen. Auf Geschwindigkeit und Effizienz perfektioniert, hat es eine Mischung aus Keramik- und Aluminiumoxidkörnern auf einem flexiblen Papierträger.
  • Die besondere Beschichtung verhindert das Zusetzen und minimiert die Bildung von Staubknoten.
  • Sie ist staubabweisend, was die Lebensdauer verlängert.
  • Das Korn bleibt länger scharf.
  • Die Staubabsaugung wird durch das Multihole-Lochmuster für Scheiben und Streifen optimiert.
  • Iridium liefert erstaunliche Ergebnisse sowohl auf weichen, als auch auf harten Oberflächen und ist damit die ideale Papierschleifmittel für Profis in allen Industriebereichen.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    alle Industriebereiche
    Materialien:
    Hartholz MDF / HDF Weicher Stahl / Carbon NE-Metalle Entlacken Lackschliff Lacke Gips / Spachtel Plastik Spachtelmasse Grundierung, Mineralwerkstoff, Weichholz / Nadelholz, Edelstahl, Stahl, Synthetische Materialien, Furnier, Spanplatten, Kunststoffe, Kupferlegierungen / Messing / Bronze, Glasfaser
    Kornart:
    Ceramic/Aluminium oxide
    Bindung:
    Geringe VOC Anteile
    Träger:
    Latex paper, C-Paper
    Lochung:
    Multihole
    Farbe:
    grau
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3332* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 25,42*
    € 30,25
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 24,30*
    € 28,92
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 22,01*
    € 26,19
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 20,27*
    € 24,12
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 16,66*
    € 19,83
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    AH23202540
    ab € 37,21*
    Ähnlich
    Mirka
    AH23202560
    ab € 35,11*
    Ähnlich
    Mirka
    AH23202580
    ab € 33,11*
    Ähnlich
    Mirka
    AH24102540
    ab € 1,582*
    Ähnlich
    Mirka
    AH24102560
    ab € 38,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.