Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 90 mm, GRIP, 7-fach gelocht, K150


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-2461305015
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     2461305015
EAN/GTIN:
     6416868733587
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe mirka
  • Iridium ist ein Premium-Papierschleifmittel für universelles Schleifen. Auf Geschwindigkeit und Effizienz perfektioniert, hat es eine Mischung aus Keramik- und Aluminiumoxidkörnern auf einem flexiblen Papierträger.
  • Die besondere Beschichtung verhindert das Zusetzen und minimiert die Bildung von Staubknoten.
  • Sie ist staubabweisend, was die Lebensdauer verlängert.
  • Das Korn bleibt länger scharf.
  • Die Staubabsaugung wird durch das Multihole-Lochmuster für Scheiben und Streifen optimiert.
  • Iridium liefert erstaunliche Ergebnisse sowohl auf weichen, als auch auf harten Oberflächen und ist damit die ideale Papierschleifmittel für Profis in allen Industriebereichen.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    alle Industriebereiche
    Materialien:
    Stahl, Weicher Stahl / Carbon, Kupferlegierungen / Messing / Bronze, NE-Metalle, Entlacken, Gips / Spachtel, Glasfaser, Synthetische Materialien, Spanplatten, Feste Oberfläche, Edelstahl, Verbundwerkstoffe, Furnier, Plastik, Grundierung, Lackschliff, Spachtelmasse, Hartholz, Weichholz / Nadelholz, Lacke, MDF / HDF, Polystyrene
    Kornart:
    Ceramic/Aluminium oxide
    Bindung:
    Geringe VOC Anteile
    Träger:
    Latex paper, C-Paper
    Lochung:
    Multihole
    Farbe:
    grau
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt gelocht, Holz-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4164* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 31,45*
    € 37,43
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 29,88*
    € 35,56
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 28,98*
    € 34,49
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 26,86*
    € 31,96
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 26,02*
    € 30,96
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 25,57*
    € 30,43
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 24,93*
    € 29,67
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 20,82*
    € 24,78
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    246C209910
    ab € 53,15*
    Ähnlich
    Mirka
    246C205092
    ab € 29,60*
    Ähnlich
    Mirka
    246C209912
    ab € 53,09*
    Ähnlich
    Mirka
    246C209915
    ab € 53,05*
    Ähnlich
    Mirka
    246C209918
    ab € 53,05*
    Ähnlich
    Mirka
    246C209922
    ab € 53,12*
    Ähnlich
    Mirka
    246C209925
    ab € 53,06*
    Ähnlich
    Mirka
    246C209932
    ab € 53,14*
    Ähnlich
    Mirka
    246C209941
    ab € 53,12*
    Ähnlich
    Mirka
    246C209951
    ab € 53,17*
    Ähnlich
    Mirka
    246C209961
    ab € 53,09*
    Ähnlich
    Mirka
    246C209980
    ab € 53,05*
    Ähnlich
    Mirka
    246C205081
    ab € 29,66*
    Ähnlich
    Mirka
    246JU05012
    ab € 19,63*
    Ähnlich
    Mirka
    246JU05015
    ab € 19,72*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.