Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Schleifscheiben Gold Ø 150 mm GRIP 7-fach gelocht P 220


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Scheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 487
Scheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 487
Scheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 340
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-2362809922
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     2362809922
EAN/GTIN:
     6416868253870
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 150mm
  • Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit.
  • Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Do It Yourself, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Hartholz, NE-Metalle, Entlacken, Lackschliff, Lacke, Gips / Spachtel, Plastik, Spachtelmasse, Grundierung, Weichholz / Nadelholz, Synthetische Materialien, Furnier, Spanplatten, Kupferlegierungen / Messing / Bronze, Glasfaser
    Kornart:
    Korund
    Bindung:
    Vollkunstharz
    Träger:
    flexibles Latexpapier
    Streuung:
    halboffen
    Farbe:
    gold
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe mirka, Holz-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 45,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4532* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 65,43*
    € 77,86
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 62,31*
    € 74,15
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 60,44*
    € 71,92
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 57,34*
    € 68,23
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 55,52*
    € 66,07
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 54,01*
    € 64,27
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 52,89*
    € 62,94
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 45,32*
    € 53,93
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    2362809910
    ab € 45,30*
    Ähnlich
    Mirka
    2362809912
    ab € 45,55*
    Ähnlich
    Mirka
    2362809915
    ab € 45,45*
    Ähnlich
    Mirka
    2362809918
    ab € 45,30*
    Ähnlich
    Mirka
    2362809925
    ab € 45,53*
    Ähnlich
    Mirka
    2362809928
    ab € 45,58*
    Ähnlich
    Mirka
    2362809932
    ab € 45,48*
    Ähnlich
    Mirka
    2362805040
    ab € 26,85*
    Ähnlich
    Mirka
    2362809941
    ab € 45,42*
    Ähnlich
    Mirka
    2362809951
    ab € 45,58*
    Ähnlich
    Mirka
    2362805060
    ab € 23,30*
    Ähnlich
    Mirka
    2362809980
    ab € 45,34*
    Ähnlich
    Mirka
    2336509910
    ab € 38,40*
    Ähnlich
    Mirka
    2336509912
    ab € 38,45*
    Ähnlich
    Mirka
    2336509915
    ab € 38,51*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.