| |
|
| Artikel-Nr.: 874-EG-81915 Herst.-Nr.: 81915 EAN/GTIN: 9004853819155 |
| |
|
| | |
| Pressleistung max. 50 t ● Hydraulischer Antrieb Handpumpe ● Fußpedal für Pumpe ● Zwei Antriebsgeschwindigkeiten ● Automatische Kolbenrückstellung ● Hydraulikzylinder seitlich verstellbar ● Pressentischwinde (Höhenverstellung) ● Säulenmodell ● Pressleistung max.: 50t ● Hydraulischer Antrieb Handpumpe: Ja ● Fußpedal für Pumpe: Ja ● Zwei Antriebsgeschwindigkeiten: Ja ● Automatische Kolbenrückstellung: Ja ● Hydraulikzylinder seitlich verstellbar: Ja ● Pressentischwinde (Höhenverstellung): Ja ● Säulenmodell: Ja ● Maschinenhöhe: 2000mm ● Maschinenlänge ohne Pumpe: 990mm ● Maschinenbreite: 650mm ● Einlasslänge: 790mm ● Trägerbreite innen: 210mm ● Einlasshöhe min. / max.: 1000mm ● Kolbenhub: 150mm ● Maschinenlänge mit Pumpe: 1400mm ● Hydraulikzylinder Stellweg: -mm ● Gewicht: 360kg ● ● Features: ●WPMH - Pressleistung bis 15, 20, 30 oder 50 t- Manuell bedienbare Hydraulikpressen● - Biegen und Ausrichten von Achsen, Wellen und Profilen● - Einpressen/Austreiben von Lagern, Buchsen, Stiften, Wellen, Passfedern● - Formpressen von Rohren● - Stanzen mit Spezialstempeln● - Sehr gute Eignung für Belastungstest,● Material- und Schweißnahtprüfungen● - Einlassgrößen von max. 550 x 550 bis max. 790 x 1.030 mm● - Lochführungsrahmen mit Absteckbolzen für Pressentischverstellung● - Einzelmodelle mit Pressentischwinde für manuelle Höhenverstellung● - Hydraulikzylinder längs verschiebbar● - Druckaufbau mittels Handpumpe, sehr präzises Hydrauliksystem● - Automatische Umschaltung zwischen● Leerlauf- und Arbeitsgeschwindigkeit● - Automatische Kolbenrückstellung● - Überlast-Sicherheitsventil● - Pressdruckmanometer● - Verchromter Zylinderkolben● - Pressentisch mit Absteckbolzen und Auflageblöcken in V-Form● - Robuste Schweißkonstruktion Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.857,00* | € 2.957,66* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.871,20* | € 2.972,15* | | | | Lager 874 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.900,98* | € 3.002,49* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2.964,47* | € 3.067,18* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.024,07* | € 3.127,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|