Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-EG-55041 Herst.-Nr.: 55041 EAN/GTIN: 9004853550416 |
| |
|
| | |
| TECHNISCHE FAKTEN - Batterie Test- und Ladegeräte der Serie EUROCHARGE von ELMAG bieten alles was der anspruchsvolle Anwender von einem Ladegerät erwartet
- Die integrierte Batterieladezustandsanzeige mittels LED's (bei EUROCHARGE 60 mittels Voltmeter) informiert immer über den aktuellen Ladezustand der angeschlossenen Batterie sowie den Ladefortschritt
- Das Verpolen und dadurch Beschädigen der Fahrzeugbatterie hat ein Ende
- Beide Modelle verfügen über einen Verpolungsschutz welcher die Ladespannung erst frei gibt, wenn die Batterie korrekt angeschlossen ist
- Bei falschem Anschluss wird sofort der Verpolungsschutz ausgelöst
- Beim EUROCHARGE 120 Automatic ertönt zusätzlich noch ein Warnton
- Beim EUROCHARGE 120 Automatic wird der Ladevorgang vollautomatisch durchgeführt
- Nach Beendigung der Ladung schaltet das Gerät automatisch in den FLOATING PROCESS wodurch das Gerät im Erhaltungsladebetrieb weiterarbeitet und hier verbleiben kann
- 365 Tage im Jahr - 24 h - optimal für Fahrzeugüberwinterung, Oldtimer, usw.
Weitere Informationen: | | Netzanschluss: | 230 V | aufladbare Batterietypen / Volt: | 12 V | aufladbare Batterietypen / Amperestunden: | 30 - 120 Ah | aufladbare Batterietypen / Nass: | Ja | aufladbare Batterietypen / Gel: | JA | Ladestufen: | 2 | Ladestrom: | 3,5 / 7,0 A | Sicherung gegen Verpolung: | Ja | Sicherung gegen Überhitzung: | Ja | Sicherung: | 15 A | Abmessungen: | 165 x 115 x 285 mm |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Starthilfe, Starthilfegerät, starthilfe, Ladegeräte, Baterietestgerät, Batterieladegerät, Startgeräte, Energiestation, Startsysteme, Pannenservice |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,10* | € 98,10* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 78,44* | € 99,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,25* | € 101,04* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,68* | € 105,23* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 85,33* | € 105,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|