Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller 430 / 82 für LPG / Methan / Natural Gas / Propan, 20m, 8x15mm, 20bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-43561
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43561
EAN/GTIN:
     9004853435614
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

TECHNISCHE FAKTEN

    AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFROLLER IN ATEX-AUSFÜHRUNG
  • Für LPG, Methan, Natural Gas, Propan
  • Trommel / Halterung: Lackierter Stahl
  • Drehgelenk: Messing
  • Schlauchmaterial: Gummi-Schlauch NBR / PVC (EN 559)
  • Dichtung: Viton
  • Arbeitsdruck max.: 20 bar
  • Schlauchdimension: 3/8' (8 x 15 mm)
  • Anschluss Eingang: IG 3/8' links
  • Anschluss Ausgang: IG 3/8' links
  • Einsatzgebiet: - Tankanlagen, Schweißtechnik
  • Serienmäßig mit schwenkbarer Konsole 40° links/rechts und 60 cm Schlauchzuleitung
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
20 m
Beschaffungsartikel:
Fertigung direkt nach Kundenbestellung, deshalb kein Umtausch und Storno möglich

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, elmag schlauchabroller, Industrie Schlauchaufroller, Industrie-Schlauchaufroller, schlauch-trommel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 611,18*
€ 691,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,01*
€ 698,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,25*
€ 718,96*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,79*
€ 741,78*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,12*
€ 792,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,78*
€ 882,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,36*
€ 871,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,81*
€ 835,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,60*
€ 813,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,79*
€ 787,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43560
ab € 435,57*
Ähnlich
ELMAG
43060
ab € 538,87*
Ähnlich
ELMAG
43563
ab € 543,72*
Ähnlich
ELMAG
43566
ab € 685,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.