Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-EG-00385 Herst.-Nr.: 00385 EAN/GTIN: 9004853003851 |
| |
|
| | |
| Multifunktions-Schweißinverter, fahrbar - STAHL-ALU-SET Mod. ETP 225 SynPuls - STAHL-ALU-SETMAG SG2 (1.5125) + MIG AlSi5 (3.2245)bestehend aus:1 Stk. ETP 225 SynPuls Art. Nr. 55974inkl. Elektrodenhalter-Kabel 25mm²/4m, Dinse 16/25mm², Massekabel 25mm²/3m, Dinse 16/25mm², Druckregler mit 2 Manometer,3,5m Kohle-PTFE-Seele, Je 2 Stk. Vorschubrollen für0,6/0,8 mm&1,0/1,2 f. Fe/CrNi/CuSi, TS&0,8/1,0 Alu, HA,1 Stk. Schlauchpaket orig. BINZEL MB 25/3mArt. Nr. 543201 Rll. Schweißdraht 0,8mm / 15 kg SG2Art. Nr. 541621 Stk. Stahlflasche Mischgas 20 lt. gefülltArt. Nr. 54202UN 1956 verdichtetes Gas, n.a.g.(Argon+Kohlendioxid), Klasse 2, ADR*Beförderung ohne Überschreitung der in Unterabschnitt 1.1.3.6 festgesetzten Freigrenzen1 Stk. Schlauchpaket orig. BINZEL MB 25/3m-AluArt. Nr. 543211 Rll. ALU-Schweißdraht 1,0mm / 7 kg AlSi 5Art. Nr. 541471 Stk. Stahlflasche Argon 20 lt. gefülltArt. Nr. 54242UN 1006 Argon, verdichtet, Klasse 2, ADR *Beförderung ohne Überschreitung der in Unterabschnitt 1.1.3.6 festgesetzten FreigrenzenHINWEIS: Netzanschluss einphasig/32 Ampere notwendig. Klären Sie vor Installation dieörtlichen Gegebenheiten mit Ihrem EVU! MIG/MAG-Synergieprogramme und -Funktionen:19 optimierte MIG/MAG-Synergieprogramme, einfache Auswahlnach Materialart, Gasart und Drahtdurchmesser- Betriebsarten normal, SYN oder PULSED 2- oder 4-Takt,Punktschweißzeit 0 - 10 s, No Gas/Fülldrahtschweißen- MOTOR SLOPE: Soft-Start-Drahtvorschub 0 - 1,5 s- ARC CONTROL: Lichtbogendrosselung 0 - 11 (Inductance)- BBT: Drahtrückbrand 1 - 10- POST GAS: GAsnachströmzeit 0 - 5 s- 4-Takt: END POWER 30 - 100 %, 0,2 - 2 s für KraterfüllungWIG-Funktionen:- LIFT WIG-Zündfunktion- Betriebsarten normal oder WIG IMPULS, 2- pder 4Talt- 4-Takt: PULS FREQ 20 - 250 Hz, WIG BALANCE 20 - 80 %,WIG 2-WERT, SLOPE UP/-DOWN 0 - 10/20 s,END POWER 5 - 200 A, POST GAS 0 - 5 sMMA-Funktionen:- HOT START+ und ANTI STICK- Mikroprozessorsteuerung mit 3,3'-Digitaldisplay- VRD: Energiespargerät mit geringer Leerlaufspannung- GEN POWER: Betrieb mittels Stromgenerator möglich| Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.158,94* | € 3.246,62* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.174,82* | € 3.262,58* | | | | Lager 874 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.207,97* | € 3.295,91* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 3.278,32* | € 3.366,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|