Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone CA 20 mm DUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Diamantbohrkrone CA 20 mm DUSS
Produktbild - Diamantbohrkrone CA 20 mm DUSS
Artikel-Nr.:
     874-DS-CA2015
Hersteller:
     DUSS
Herst.-Nr.:
     CA2015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 20 mm
diamant bohrkrone

Diamantbohrkrone CA 20 mm DUSS

geeignet für Diamantbohrmaschine DUSS:

  • DIA 50 W
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser:
20 mm
Arbeitslänge:
150 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: duss diamant-bohrkrone, Diamantbohrmaschine, Diamant-Bohrmaschine, Bohrkrone, Lochsäge, Trockenbohren, Nassbohren, PRCD-Schutzschalter, Anbohrhilfe, Anti-Blockier-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,62*
€ 224,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DUSS
GDF300
ab € 82,16*
Zubehör
DUSS
ZA10
ab € 12,54*
Zubehör
DUSS
ZA12
ab € 12,46*
Zubehör
DUSS
ZA14
ab € 12,48*
Zubehör
DUSS
ZA15
ab € 12,44*
Zubehör
DUSS
ZA16
ab € 12,45*
Zubehör
DUSS
ZA18
ab € 12,45*
Zubehör
DUSS
ZA20
ab € 12,52*
Zubehör
DUSS
ZA22
ab € 12,58*
Zubehör
DUSS
ZA24
ab € 12,42*
Zubehör
DUSS
ZA25
ab € 12,43*
Zubehör
DUSS
ZA28
ab € 12,47*
Zubehör
DUSS
ZA30
ab € 12,50*
Zubehör
DUSS
ZA32
ab € 12,50*
Zubehör
DUSS
ZA35
ab € 12,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.