Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone CA 16 x 300 mm DUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Diamantbohrkrone CA 16 x 300 mm DUSS
Produktbild - Diamantbohrkrone CA 16 x 300 mm DUSS
Artikel-Nr.:
     874-DS-CA1630
Hersteller:
     DUSS
Herst.-Nr.:
     CA1630
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
duss diamant-bohrkrone
diamant bohrkrone

Diamantbohrkrone CA 16 mm DUSS

geeignet für Diamantbohrmaschine DUSS:

  • DIA 50 W
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser:
16 mm
Arbeitslänge:
300 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: diamant-bohrkrone 16mm, Diamantbohrmaschine, Diamant-Bohrmaschine, Bohrkrone, Lochsäge, Trockenbohren, Nassbohren, PRCD-Schutzschalter, Anbohrhilfe, Anti-Blockier-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,02*
€ 221,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DUSS
GDF300
ab € 82,02*
Zubehör
DUSS
ZA10
ab € 12,47*
Zubehör
DUSS
ZA12
ab € 12,46*
Zubehör
DUSS
ZA14
ab € 12,52*
Zubehör
DUSS
ZA15
ab € 12,50*
Zubehör
DUSS
ZA16
ab € 12,54*
Zubehör
DUSS
ZA18
ab € 12,52*
Zubehör
DUSS
ZA20
ab € 12,47*
Zubehör
DUSS
ZA22
ab € 12,51*
Zubehör
DUSS
ZA24
ab € 12,50*
Zubehör
DUSS
ZA25
ab € 12,46*
Zubehör
DUSS
ZA28
ab € 12,44*
Zubehör
DUSS
ZA30
ab € 12,53*
Zubehör
DUSS
ZA32
ab € 12,47*
Zubehör
DUSS
ZA35
ab € 12,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.